VESTIL Kääntöhaarukan manuaaliset materiaalihissit

Vestil-käsivinssitrukit on suunniteltu erityisesti materiaalien nostamiseen hyllyiltä, ​​toimistolaitteiden siirtämiseen ja seinälaitteiden asentamiseen. Näissä pienikokoisissa kuorma-autoissa on kestävä teräs- ja alumiinirakenne ja niissä on kaksi teräshaarukkaa, jotka voidaan nostaa / laskea optimaaliselle korkeudelle vaivatonta lastaamista / purkamista varten. Niitä käytetään käsikammivinssillä, joka käsittää käännettävän kahvan ja pidätinlaitteen, joka varmistaa kuljetuksen kuljetuksen aikana ja varmistaa siten käyttäjän turvallisuuden. Vestil-trukit on lisäksi varustettu kahdella taka- ja kahdella kääntöpyörällä parempaan ohjattavuuteen ja kaksivaiheiseen mastomekanismiin, jossa on teleskooppinen sisäinen mastorunko (tietyissä malleissa) erilaisten korkeusalueiden tarjoamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kannettavista kuorma-autoista, jotka ovat saatavana vakiona ja konttina Raptor Supplies, valtuutettu Vestil-jälleenmyyjä.

Suodattaa

VESTIL -

A-LIFT-sarjan käsivinssitrukit, konttirakenne

TyyliMallieräSisäpuolinen konttileveysKokoSyvyysNostokorkeus max.Max. Säädettävä haarukan leveysMax. Haarukan korkeusStraddle-leveyden ulkopuolellaHinta (ei alv)
AA-NOSTO-R-HPKäsivinssi12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,326.69
BA-NOSTO-RKäännettävä haarukkamateriaali12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,030.11
CA-HISTO-SKäännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "- 43 7/8"€1,997.20
DA-NOSTO-S-HPKäännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "- 43 7/8"€2,413.93
EA-NOSTO-S-EHPKäännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "- 43 7/8"€2,316.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?