VESTIL A-LIFT-S W-tuumainen nostotrukki, säädettävä kontti, 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7LTJ Malli: A-LIFT-S

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,997.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä haarukan konttilava
Koko500 lbs.
VäriHopea
Syvyys42.5 "
Mallikonttilukin
Haarukan korkeus1 3 / 4 "
Haarukan pituus22 7 / 16 "
Haarukan alhainen korkeus1.25 "
Fork Outside Dia.20 7 / 8 "
Haarukan nosto käsikammen kiertoa kohti1"
Haarukan satulan leveys29 "
Haarukan paksuus1.75 "
Haarukan leveys4"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija2"
Etupyörän tyyppiKääntyvä
kahvan pituus18.63 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus67.31 "
Sisäpuolinen konttileveys21 3/4 "- 36 1/4"
Pituus42.5 "
Nostokorkeus haarautuu alas47-1 / 4 tuumaa
Nostokorkeus haarautuu68-7 / 8 tuumaa
Nostokorkeus max.47.25 "
Alennettu korkeus1 1/4 "tai 21 1/4"
MateriaaliAlumiini, teräs
Max. Säädettävä haarukan leveys43.88 "
Max. Haarukan korkeus68.88 "
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.20.875 "
Straddle-leveyden ulkopuolella29 "- 43 7/8"
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus haarukat alaspäin47 1 / 4 "
Korotettu korkeus haarukoilla ylös68 7 / 8 "
Takarenkaan halkaisija8"
Leveys43.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)170.97
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)111.44
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisäpuolinen konttileveysKokoSyvyysNostokorkeus max.Max. Säädettävä haarukan leveysMax. Haarukan korkeusStraddle-leveyden ulkopuolellaHinta
VESTIL A-LIFT-R W-tuumainen nostotrukki, kiinteä kontti, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7LTG A-NOSTO-RKäännettävä haarukkamateriaali12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,030.11
VESTIL A-LIFT-R-HP käsivinssitrukki, kiinteä kontti, 400 Lb.., hopea | AG7LTH A-NOSTO-R-HPKäsivinssi12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,326.69
VESTIL A-LIFT-S-EHP W-tuumainen nostotrukki, säädettävä kontti, 350 Lb. Kapasiteetti | AG7LTK A-NOSTO-S-EHPKäännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "- 43 7/8"€2,316.51
VESTIL A-LIFT-S-HP W-tuumainen nostotrukki, säädettävä kontti, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7LTL A-NOSTO-S-HPKäännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "- 43 7/8"€2,413.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL A-LIFT-S W-tuumainen nostotrukki, säädettävä kontti, 500 Lb. Kapasiteetti
€1,997.20 / yksikkö