VESTIL A-LIFT-R W tuuman trukki, kiinteä kontti, 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7LTG Malli: A-LIFT-R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,030.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä haarukkamateriaali
Koko500 lbs.
VäriHopea
Syvyys35.125 "
MalliStandardi
Haarukan korkeus1 3 / 4 "
Haarukan pituus22 7 / 16 "
Haarukan alhainen korkeus3.5 "
Fork Outside Dia.20 1 / 2 "
Haarukan nosto käsikammen kiertoa kohti1"
Haarukan satulan leveys20.5 "
Haarukan paksuus1.75 "
Haarukan leveys4"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija2"
Etupyörän tyyppiKääntyvä
kahvan pituus18.63 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus68.75 "
Sisäpuolinen konttileveys12 1 / 2 "
Pituus35.13 "
Nostokorkeus haarautuu alas47 sisään.
Nostokorkeus haarautuu67 sisään.
Nostokorkeus max.47 "
Alennettu korkeus3 1/2 "tai 23 1/2"
MateriaaliAlumiini, teräs
Max. Säädettävä haarukan leveys20.5 "
Max. Haarukan korkeus67 "
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.20-1 / 2 "
Straddle-leveyden ulkopuolella20 1 / 2 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus haarukat alaspäin47 "
Korotettu korkeus haarukoilla ylös67 "
Takarenkaan halkaisija8"
Leveys23.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
Laivan korkeus (cm)174.63
Laivan pituus (cm)89.22
Laivan leveys (cm)60.8
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisäpuolinen konttileveysKokoSyvyysNostokorkeus max.Max. Säädettävä haarukan leveysMax. Haarukan korkeusStraddle-leveyden ulkopuolellaHinta
VESTIL A-LIFT-R-HP käsivinssitrukki, kiinteä kontti, 400 Lb.., hopea | AG7LTH A-NOSTO-R-HPKäsivinssi12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,940.42
VESTIL A-LIFT-S W tuuman nostotrukki, säädettävä kontti, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7LTJ A-HISTO-SKäännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "- 43 7/8"€1,997.20
VESTIL A-LIFT-S-EHP W-tuumainen nostotrukki, säädettävä kontti, 350 Lb. Kapasiteetti | AG7LTK A-NOSTO-S-EHPKäännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "- 43 7/8"€2,316.51
Tarjouspyyntö
VESTIL A-LIFT-S-HP W-tuumainen nostotrukki, säädettävä kontti, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7LTL A-NOSTO-S-HPKäännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "- 43 7/8"€2,413.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL A-LIFT-R W tuuman trukki, kiinteä kontti, 500 Lb. Kapasiteetti
€2,030.11 / yksikkö