Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FT-J.151AVSE Eristetty räikkäkuula 3/8 x 7 tuumaa | AC4ZVH 32H625

FACOM FT-J.151AVSE eristetty räikkäpallo, 3/8 x 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4ZVH Malli: FT-J.151AVSERistiviite: 32H625

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty räikkä
VäriOranssi
Aseman koko3 / 8 "
MateriaaliBiomateriaali
Maks. Käytä jännitettä1000VAC / 1500VDC
Kokonaispituus7"
SuunnanvaihtoEi peruutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
FACOM FT-S.151AVSE Eristetty räikkäkuula 1/2 x 10-3 / 8 Tuumaa AC4ZVF 32H623 FT-S.151AVSE1 / 2 "10.375 "€254.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FT-J.151AVSE eristetty räikkäpallo, 3/8 x 7 tuumaa
€188.84 / yksikkö