Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC01780 eristetty räikkä, 3/8 tuuman koko, 7500 VAC | AG2AYR 31CE89

CH HANSON USC01780 eristetty räikkä, 3/8 tuuman koko, 7500 VAC

Varastossa
Tuote: AG2AYR Malli: USC01780Ristiviite: 31CE89

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty räikkä
VäriOranssi, musta
Aseman koko3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs, nailon 11
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Kokonaispituus7"
SuunnanvaihtoKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käytä jännitettä (7500VAC)
    • Avoin / suljettu yläosa (suljettu yläosa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC01780 eristetty räikkä, 3/8 tuuman koko, 7500 VAC
€257.18 / yksikkö