Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 12852 Eristetty Räikkä Peruutus 3/8 x 7-1/2 In | AB8RFD 26X314

WIHA TOOLS 12852 Eristetty räikkä suunnanvaihto 3/8 x 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8RFD Malli: 12852Ristiviite: 26X314

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€374.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty räikkä
VäriPunainen / Musta
Aseman koko3 / 8 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Kokonaispituus7.5 "
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
WIHA TOOLS 12853 Eristetty Räikkä Peruutus 1/2 x 10-1/4in | AB8RFB 26X312 128531 / 2 "10.25 "€428.86
WIHA TOOLS 12851 Eristetty Räikkä Peruutus 1/4 x 5-1/2in | AB8RFC 26X313 128511 / 4 "5.5 "€368.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 12852 Eristetty räikkä suunnanvaihto 3/8 x 7-1/2 tuumaa
€374.82 / yksikkö