Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC H7220 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 20 jalkaa | AD6MRX 46C583

ENERPAC H7220 Hydrauliletku, termoplastinen 1/4 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6MRX Malli: H7220Ristiviite: 46C583
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
€939.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
Päätyasennus 23 / 8 "
End One Coupler Koko3 / 8 "
End One Coupler TypeNPTF
Kahden pään liittimen koko3 / 8 "
End Two Coupler TypeNPTF
Sisällä Dia.0.25 "
Pituus20 ft.
Materiaalikestomuovi
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetti11.78 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnd One Coupler KokoPituusÖljykapasiteettiHinta
ENERPAC H7206 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 6 jalkaa | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 ov. sisään.€306.23
ENERPAC H7210 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 10 jalkaa | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 ov. sisään.€459.53
ENERPAC HC7206Q Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 6 jalkaa | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 ov. sisään.€319.69
ENERPAC HC7206 korkeapaineinen hydrauliletku, 1/4 tuuman sisähalkaisija | AE7YJN 6BU60 HC72063 / 8 "6 ft.3.54 ov. sisään.€309.75
ENERPAC H7202 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 ov. sisään.€167.44
ENERPAC H7203 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 ov. sisään.€259.76
ENERPAC HC7206B Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 ov. sisään.€487.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC H7220 Hydrauliletku, termoplastinen 1/4 20 jalkaa
€939.29 / yksikkö