BURNDY PT2990125 Johtamaton letku 25 jalkaa | AB6XMN 22P208

BURNDY PT2990125 Johtamaton letku 25 jalkaa

Tuote: AB6XMN Malli: PT2990125Ristiviite: 22P208

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtamaton letku
Letku päättyyPinottavilla liittimillä (uros / naaras)
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Pituus25ft.
Maks. Käyttö PSI10,000
Turvallisuus tekijäPienin purskepaine on 40,000 psi
TyyppiKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY PT2990125 Johtamaton letku 25 jalkaa