Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC HC7206Q Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 6 jalkaa | AD6MTA 46C598

ENERPAC HC7206Q Hydrauliletku, termoplastinen 1/4 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6MTA Malli: HC7206QRistiviite: 46C598

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
End One Coupler Koko1 / 4 "
End One Coupler TypeNPTF
Sisällä Dia.0.25 "
Pituus6 ft.
Materiaalikestomuovi
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetti3.54 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.01
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnd One Coupler KokoPituusÖljykapasiteettiHinta
ENERPAC H7206 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 6 jalkaa | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 ov. sisään.€340.11
ENERPAC H7210 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 10 jalkaa | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 ov. sisään.€491.06
ENERPAC H7220 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 20 jalkaa | AD6MRX 46C583 H72203 / 8 "20 ft.11.78 ov. sisään.€931.47
ENERPAC HC7206 korkeapaineinen hydrauliletku, 1/4 tuuman sisähalkaisija | AE7YJN 6BU60 HC72063 / 8 "6 ft.3.54 ov. sisään.€317.99
ENERPAC H7202 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 ov. sisään.€179.93
ENERPAC H7203 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 ov. sisään.€261.16
ENERPAC HC7206B Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 ov. sisään.€494.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC HC7206Q Hydrauliletku, termoplastinen 1/4 6 jalkaa
€326.73 / yksikkö