Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELER-REX 700821 hydrauliletkun kokoonpano nro 6500 | AC7LJW 38L013

WHEELER-REX 700821 Hydrauliletkukokoonpano nro 6500

Varastossa
Tuote: AC7LJW Malli: 700821Ristiviite: 38L013

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun kokoonpano
Letku päättyyLitteäpuolinen uros ja naaras irrotetaan
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Pituus10ft.
Maks. Käyttö PSI3000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 700821 Hydrauliletkukokoonpano nro 6500
€357.25 / yksikkö