MILWAUKEE Reikäsahat

Volframi/bimetallihiekkareikäsahat käytettäväksi metalleissa, puussa ja muovissa. Mukana kaikki liitäntäaukot nopeaa pistokkeen poistamista varten ja lämpökovettuva pinnoite kitkan vähentämiseksi. Tietyissä malleissa on juotetut reunat, jotka takaavat erinomaisen liitoksen lujuuden ja timanttien pysyvyyden hankaavia materiaaleja leikattaessa.

Suodattaa

MILWAUKEE -

Volframikarbidirake mustalla pinnalla

TyyliMalliNäin Dia.Kierteen kokoHinta (ei alv)
A49-56-02963.125 "5 / 8-11€70.63
B49-56-03004.375 "5 / 8-11€89.32
C49-56-03035.375 "5 / 8-11€84.59
D49-56-03056.375 "5 / 8-11€84.91
E49-56-03106.625 "5 / 8-18€101.94
C49-56-03156.875 "5 / 8-11€110.39
TyyliMalliArbor HoleNäin Dia.Hampaat tuumaa kohtiKierteen kokoKäytä ArboriaHinta (ei alv)
A49-56-04091 / 2-207 / 8 "41 / 2-203TGR9€34.09
A49-56-04051 / 2-203 / 4 "41 / 2-203TGR9€30.29
A49-56-04131 / 2-201"41 / 2-203TGR9€31.53
A49-56-04171 / 2-201.125 "41 / 2-203TGR9€31.67
A49-56-04495 / 8-112.25 "25 / 8-183TGT4€41.53
A49-56-04565 / 8-112.5 "25 / 8-183TGT4€42.92
A49-56-04225 / 8-111.25 "45 / 8-183TGT4€32.43
A49-56-04265 / 8-111.375 "45 / 8-183TGT4€31.00
A49-56-04375 / 8-111.75 "45 / 8-183TGT4€33.92
A49-56-04445 / 8-112"25 / 8-183TGT4€36.20
MILWAUKEE -

Bi-metalli

TyyliMalliArbor HoleMaks. LeikkaussyvyysPilottiporaNäin Dia.Hampaat tuumaa kohtiKierteen kokoKäytä ArboriaHinta (ei alv)
A49-56-9628-1.625 "3TGT2 ja 3TGT32.25 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€20.97
B49-56-9641-1.625 "3TGT2 ja 3TGT33.5 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€28.81
A49-56-9633-1.625 "3TGT2 ja 3TGT32.625 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€24.58
A49-56-9617-1.625 "3TGT2 ja 3TGT31.5 "4/65 / 8-183TGT4€15.83
A49-56-9619-1.625 "3TGT2 ja 3TGT31.625 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€13.55
A49-56-9621-1.625 "3TGT2 ja 3TGT31.75 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€18.87
A49-56-9623-1.625 "3TGT2 ja 3TGT31.875 "4/65 / 8-183TGT1€17.29
A49-56-9624-1.625 "3TGT2 ja 3TGT32"4/65 / 8-183TGT4€19.46
A49-56-9626-1.625 "3TGT2 ja 3TGT32.125 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€21.85
C49-56-9647-1.625 "3TGT2 ja 3TGT34.25 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€51.88
D49-56-9603-1.625 "3TGT2 ja 3TGT35 / 8 "4/61 / 2-203TGR9€12.99
C49-56-9650-1.625 "3TGT2 ja 3TGT34.75 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€76.66
E49-56-9835-1 / 8 "-1.5 "8--€28.76
F49-56-9609-1.625 "3TGT2 ja 3TGT31"4/61 / 2-203TGR9€16.16
F49-56-9613-1.625 "3TGT2 ja 3TGT31.25 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€14.08
A49-56-9635-1.625 "3TGT2 ja 3TGT32.75 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€27.39
B49-56-9642-1.625 "3TGT2 ja 3TGT33.625 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€30.88
C49-56-9646-1.625 "3TGT2 ja 3TGT34.125 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€39.39
G49-56-9825-1 / 8 "-1.25 "8--€27.06
F49-56-9611-1.625 "3TGT2 ja 3TGT31.125 "4/61 / 2-203TGR9€14.45
F49-56-9615-1.625 "3TGT2 ja 3TGT31.375 "4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€15.37
H49-56-9820-1 / 8 "-1.125 "8--€28.64
I49-56-9815-1 / 8 "-1"8--€26.38
B49-56-9637-1.625 "3TGT2 ja 3TGT33"4/65 / 8-183TGR9 tai 3TGT1€25.28
B49-56-9639-1.625 "3TGT2 ja 3TGT33.25 "4/65 / 8-185TJC9 tai 3TGT1€25.10
MILWAUKEE -

Timanttihioma

TyyliMalliArbor HoleMaks. LeikkaussyvyysNäin Dia.Kierteen kokoHinta (ei alv)
A49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-€35.24
B49-56-0511-1 / 2 "1 / 2 "-€43.12
C49-56-0505-1 / 4 "1 / 4 "-€37.04
D49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-€38.82
E49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-€54.42
F49-56-0503-3 / 16 "3 / 16 "-€30.95
G49-56-0513-5 / 8 "5 / 8 "-€48.59
H49-56-0517-1"1"-€65.06
I49-56-56051 / 2-201.5 "7 / 8 "1 / 2-20€39.11
J49-56-56151 / 2-201.5 "1.125 "1 / 2-20€48.38
K49-56-56455 / 8-181.5 "2"5 / 8-18€67.12
L49-56-56255 / 8-181.5 "1.375 "5 / 8-18€54.31
M49-56-56605 / 8-181.5 "2.5 "5 / 8-18€75.53
N49-56-56205 / 8-181.5 "1.25 "5 / 8-18€50.45
O49-56-56305 / 8-181.5 "1.5 "5 / 8-18€53.45
MILWAUKEE -

Ice Harden -reikäsaha Bi-metal Musta 5-1 / 2in

MallieräHinta (ei alv)
49-56-9654AA4KQU€118.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?