Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-56-0296 Upotettu valaistusreikä Sahakarbidigrit musta 3-1 / 8 tuumaa | AA2VDQ 11C840

MILWAUKEE 49-56-0296 Upotettava valaistusreikäsaha kovametallikarkeusmusta 3-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VDQ Malli: 49-56-0296Ristiviite: 11C840
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
€70.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu valaistusreikä
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Arbor Hole5 / 8-11
rakentaminenVolframikarbidirake mustalla pinnalla
Poran koko1/4 Halkaisija x 3-1 / 2 "L
Maks. Leikkaussyvyys1"
Pilottipora1 / 4 "
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L
Pitch tyyliGrit Edge
Näin Dia.3.125 "
HampaatJatkuva
Kierteen koko5 / 8-11
HammasmateriaaliKovametalli
Käytä Arboria3TGT4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 11C840 on 29VU74: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäin Dia.Kierteen kokoHinta
MILWAUKEE 49-56-0300 Upotettu valaistusreikäsahakarbidigrit musta 4-3 / 8 tuumaa | AA2VDR 11C841 49-56-03004.375 "5 / 8-11€89.32
MILWAUKEE 49-56-0303 Upotettu valaistusreikä Sahakarbidigrit musta 5-3 / 8 tuumaa | AA2VDT 11C842 49-56-03035.375 "5 / 8-11€84.59
MILWAUKEE 49-56-0305 Upotettu valaistusreikä Sahakarbidigrit musta 6-3 / 8 tuumaa | AA2VDU 11C843 49-56-03056.375 "5 / 8-11€84.91
MILWAUKEE 49-56-0310 Upotettu valaistusreikäsahakarbidigrit musta 6-5 / 8 tuumaa | AA2VDV 11C844 49-56-03106.625 "5 / 8-18€101.94
MILWAUKEE 49-56-0315 Upotettu valaistusreikäsahakarbidigrit musta 6-7 / 8 tuumaa | AA2VDW 11C845 49-56-03156.875 "5 / 8-11€110.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0296 Upotettava valaistusreikäsaha kovametallikarkeusmusta 3-1/8 tuumaa
€70.63 / yksikkö