Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-56-0417 Karbidireikäsaha Karbidirake 1-1 / 8 Tuumaa | AA4QAP 12Y452

MILWAUKEE 49-56-0417 kovametallireikäsaha kovametallikarkeus 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4QAP Malli: 49-56-0417Ristiviite: 12Y452

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Arbor Hole1 / 2-20
rakentaminenVolframikarbidigriitti
Poran koko1/4 Halkaisija x 3-1 / 2 "L
Maks. Leikkaussyvyys1-9 / 16 "
Pilottipora13N970
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L
Pitch tyyliSuora piki
Näin Dia.1.125 "
Hampaat tuumaa kohti4
Kierteen koko1 / 2-20
HammasmateriaaliKovametalli
Käytä Arboria3TGR9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleNäin Dia.Hampaat tuumaa kohtiKierteen kokoKäytä ArboriaHinta
MILWAUKEE 49-56-0405 Karbidireikäsaha Karbidirake 3/4 tuumaa | AA4QAL 12Y449 49-56-04051 / 2-203 / 4 "41 / 2-203TGR9€30.29
MILWAUKEE 49-56-0409 Karbidireikäsaha Karbidirake 7/8 tuumaa | AA4QAM 12Y450 49-56-04091 / 2-207 / 8 "41 / 2-203TGR9€34.09
MILWAUKEE 49-56-0413 Karbidireikäsaha Carbide Grit 1 In | AA4QAN 12Y451 49-56-04131 / 2-201"41 / 2-203TGR9€31.53
MILWAUKEE 49-56-0422 Karbidireikäsaha Karbidirake 1-1 / 4 tuumaa | AA4QAQ 12Y453 49-56-04225 / 8-111.25 "45 / 8-183TGT4€32.43
MILWAUKEE 49-56-0426 Karbidireikäsaha Karbidirake 1-3 / 8 tuumaa | AA4QAR 12Y454 49-56-04265 / 8-111.375 "45 / 8-183TGT4€31.00
MILWAUKEE 49-56-0437 Karbidireikäsaha Karbidirake 1-3 / 4 tuumaa | AA4QAT 12Y455 49-56-04375 / 8-111.75 "45 / 8-183TGT4€33.92
MILWAUKEE 49-56-0444 Karbidireikäsaha 2-tuumainen kovametalli | AA4QAU 12Y456 49-56-04445 / 8-112"25 / 8-183TGT4€36.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0417 kovametallireikäsaha kovametallikarkeus 1-1/8 tuumaa
€31.67 / yksikkö