Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-56-0511 reikäsahanterä, 1/2 tuuman halkaisija | AG3RDA 33UH28

MILWAUKEE 49-56-0511 Reikäsahan timanttikarkeus 1/2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AG3RDA Malli: 49-56-0511Ristiviite: 33UH28
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
€43.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluSisäänrakennettu
Maks. Leikkaussyvyys1 / 2 "
Pitch tyyliGrit Edge
Näin Dia.1 / 2 "
Varren koko1/4 "nopean vaihdon kuusiokolo
HammasmateriaaliTimanttihioma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen sahan käyttö: erikoisuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleMaks. LeikkaussyvyysNäin Dia.Kierteen kokoHinta
MILWAUKEE 49-56-0507 Reikäsahantimanttiterä 5/16 halkaisijalla AG3RCY 33UH26 49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-€35.24
MILWAUKEE 49-56-0509 reikäsahantimanttiterä 3/8 tuuman halkaisija | AG3RCZ 33UH27 49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-€38.82
MILWAUKEE 49-56-0513 reikäsahan timanttihiomakone 5/8 tuuman halkaisija | AG3RDB 33UH29 49-56-0513-5 / 8 "5 / 8 "-€48.59
MILWAUKEE 49-56-0515 reikäsahan timanttihiottu 3/4 tuuman halkaisija | AG3RDC 33UH30 49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-€54.42
MILWAUKEE 49-56-0517 reikäsahan timanttihiomakone 1 tuuman halkaisija | AG3RDD 33UH31 49-56-0517-1"1"-€65.06
MILWAUKEE 49-56-5605 reikäsahanterä, halkaisija 7/8 | AG3RDM 33UH13 49-56-56051 / 2-201.5 "7 / 8 "1 / 2-20€39.11
MILWAUKEE 49-56-5615 reikäsahantimanttiterä, halkaisija 1-1 / 8 | AG3RDN 33UH14 49-56-56151 / 2-201.5 "1.125 "1 / 2-20€48.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0511 Reikäsahan timanttikarkeus 1/2 tuuman halkaisija
€43.12 / yksikkö