KILLARK Vaarallisen sijainnin juomalasikytkimen lisävarusteet

Juomakytkimet, jotka soveltuvat pienten DC / AC-moottorien manuaaliseen käynnistämiseen / pysäyttämiseen tuotantolinjoilla ja tuotantolaitoksissa. Valituissa malleissa on kuparittomat alumiiniseoskotelot, jotka kestävät hyvin. Saatavana myös kytkinyksiköt ja kokoonpanokannet

Suodattaa

KILLARK -

Juomalasikytkin

Killark-juomalasikytkimet tarjoavat tehokkaan ratkaisun vaarallisissa paikoissa, ja niitä käytetään moottorin toimintojen ja valokytkentöjen käynnistämiseen / pysäyttämiseen. Niissä on valettu alumiinirakenne, joka kestää UV-säteilyä, ja värikoodatut johdot sekä ylimääräinen johdotustila sujuvaan kenttäasennukseen. Nämä UL-listatut kytkimet ovat yhteensopivia luokan 1, 2 ja 3 laitteiden kanssa, ja niitä on saatavana yhden, kahden ja kolmen napan kokoonpanoina.
Raptor Supplies tarjoaa myös yksinapaiset juomalasikytkimet reiän kautta.

TyyliMalliAmpeeriaHPKytkimen tyyppiJänniteHinta (ei alv)
AFXS-8C153 @ 240 V, 5 @ 480 V3-napainen240 / 480 VAC€702.37
AFXS-1C201 @ 120 V, 2 @ 240 V1-napainen120 / 277 VAC€488.46
AFXS-2C201 @ 120 V, 2 @ 240 V2-napainen120 / 277 VAC€453.34
KILLARK -

Juomalasikytkimen kansi

Killark XS / XST -sarjan juomalasikytkimiä käytetään sähköpiirien liitosten tekemiseen, katkaisemiseen tai muuttamiseen. Ne ovat UL-luokiteltuja ja CSA-sertifioituja käytettäviksi etuvivun pyörivien kytkinkokoonpanojen kanssa. Näissä kytkinsuojissa on vakiovarusteena riippulukko joko ON- tai OFF-asennossa. Ne on varustettu vivulla, joka on kytketty kannen läpi kulkevaan kierteitettyyn ruostumattomasta teräksestä valmistettuun akseliin. Näitä yksiköitä on saatavana 15- ja 20A-muunnoksina. Valitut mallit (FXS-sarja virtakytkimen kannet) on varustettu NEMA 3: n säänkestävillä koteloilla.

TyyliMalliAmpeeriaHPeräKytkimen tyyppiOperaattorin tyyppiJänniteHinta (ei alv)
AXS-8C153 @ 240 V, 5 @ 480 VKytkinyksikön etukansi3-napainenJuomalasikytkin240 / 480 VAC€517.18
AXSX-220-Moottorin käynnistyskannen kytkin ja kokoonpanoVaihdaKytkinyksikkö600 VAC€340.46
AXSX-320-Moottorin käynnistyskannen kytkin ja kokoonpano-Kytkinyksikkö600 VAC€621.88
AXS-1C201 @ 120 V, 2 @ 240 VKytkinyksikön etukansi1-napainenJuomalasikytkin120 / 277 VAC€221.64
AXS-2C201 @ 120 V, 2 @ 240 VKytkinyksikön etukansi2-napainenJuomalasikytkin120 / 277 VAC€223.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?