Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK XSX-2 MotorStarter Cover -kytkinkokoonpano Toggle 20A 2P | AD9PTG 4TZT1

KILLARK XSX-2-moottorikäynnistimen kannen kytkinkokoonpanon vipu 20A 2P

Varastossa
Tuote: AD9PTG Malli: XSX-2Ristiviite: 4TZT1

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€340.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin käynnistyskannen kytkin ja kokoonpano
Ampeeria20
Syvyys1.75 "
Korkeus4.625 "
MateriaaliValettu alumiini
Kytkimen tyyppiVaihda
Operaattorin tyyppiKytkinyksikkö
Jännite600 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPeräKytkimen tyyppiOperaattorin tyyppiJänniteHinta
KILLARK XSX-3 MotorStarter Cover -kytkinkokoonpano Toggle 20A 3P | AD9PTH 4TZT2 XSX-320-Moottorin käynnistyskannen kytkin ja kokoonpano-Kytkinyksikkö600 VAC€641.00
KILLARK XS-1C Etukansi XS Sarja 1 -osa 1-napainen | AD9PUE 4TZV8 XS-1C201 @ 120 V, 2 @ 240 VKytkinyksikön etukansi1-napainenJuomalasikytkin120 / 277 VAC€221.64
KILLARK XS-2C Etukansi XS Sarja 1 -osa 2-napainen | AD9PUF 4TZV9 XS-2C201 @ 120 V, 2 @ 240 VKytkinyksikön etukansi2-napainenJuomalasikytkin120 / 277 VAC€223.14
KILLARK XS-8C Etukansi xS Series 1 Gang 3-napainen | AD9PUG 4TZW1 XS-8C153 @ 240 V, 5 @ 480 VKytkinyksikön etukansi3-napainenJuomalasikytkin240 / 480 VAC€517.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK XSX-2-moottorikäynnistimen kannen kytkinkokoonpanon vipu 20A 2P
€340.46 / yksikkö