Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK XS-8C Etukansi xS Series 1 Gang 3-napainen | AD9PUG 4TZW1

KILLARK XS-8C etukansi xS Series 1 Gang 3-napainen

Varastossa
Tuote: AD9PUG Malli: XS-8CRistiviite: 4TZW1
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
€517.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkinyksikön etukansi
Ampeeria15
HP3 @ 240 V, 5 @ 480 V
MateriaaliValettu alumiini
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiLuokka I, jako 1 ja 2, ryhmät C, D; Luokka I, vyöhykkeet 1 ja 2, ryhmät IIB, IIA; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III
Kytkimen tyyppi3-napainen
Operaattorin tyyppiJuomalasikytkin
Jännite240 / 480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPeräKytkimen tyyppiOperaattorin tyyppiJänniteHinta
KILLARK XSX-2 MotorStarter Cover -kytkinkokoonpano Toggle 20A 2P | AD9PTG 4TZT1 XSX-220-Moottorin käynnistyskannen kytkin ja kokoonpanoVaihdaKytkinyksikkö600 VAC€340.46
KILLARK XSX-3 MotorStarter Cover -kytkinkokoonpano Toggle 20A 3P | AD9PTH 4TZT2 XSX-320-Moottorin käynnistyskannen kytkin ja kokoonpano-Kytkinyksikkö600 VAC€621.88
KILLARK XS-1C Etukansi XS Sarja 1 -osa 1-napainen | AD9PUE 4TZV8 XS-1C201 @ 120 V, 2 @ 240 VKytkinyksikön etukansi1-napainenJuomalasikytkin120 / 277 VAC€221.64
KILLARK XS-2C Etukansi XS Sarja 1 -osa 2-napainen | AD9PUF 4TZV9 XS-2C201 @ 120 V, 2 @ 240 VKytkinyksikön etukansi2-napainenJuomalasikytkin120 / 277 VAC€223.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK XS-8C etukansi xS Series 1 Gang 3-napainen
€517.18 / yksikkö