Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK FXS-1C Etukannen vaarallinen sijainti 1p Päälle / Pois | AD9PRU 4TZP7

KILLARK FXS-1C etukansi Vaaralliset paikat 1p Päällä/pois

Varastossa
Tuote: AD9PRU Malli: FXS-1CRistiviite: 4TZP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€488.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkinyksikön etukansi
Ampeeria20
Syvyys3.625 "
Korkeus6 13 / 16 "
HP1 @ 120 V, 2 @ 240 V
SelityksetOn / Off
MateriaaliValettu alumiini
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiLuokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka I, vyöhykkeet 1 ja 2, ryhmät IIB, IIA; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III
Kytkimen tyyppi1-napainen
Operaattorin tyyppiJuomalasikytkin
Jännite120 / 277 VAC
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.143
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPKytkimen tyyppiJänniteHinta
KILLARK FXS-2C Etukannen vaarallinen sijainti 2p Päälle / Pois | AD9PRV 4TZP8 FXS-2C201 @ 120 V, 2 @ 240 V2-napainen120 / 277 VAC€453.34
KILLARK FXS-8C Etukansi Vaarallinen sijainti 3p Päälle/pois | AD9PRW 4TZP9 FXS-8C153 @ 240 V, 5 @ 480 V3-napainen240 / 480 VAC€702.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK FXS-1C etukansi Vaaralliset paikat 1p Päällä/pois
€488.46 / yksikkö