LINCOLN Rasvapumput

Suodattaa

Lincolnin rasvapumput ovat ihanteellisia alhaisen tai korkean viskositeetin rasvan siirtämiseen tynnyreistä säiliöön käyttövivun avulla.
LINCOLN -

Rasvaa pistoolin täyttöpumppu

TyyliMalliSopii kontin kokoonHinta (ei alv)
A129625-50 paunaa€158.05
B500120 lb€712.31
LINCOLN -

Rasvapumput

Lincoln-rasvapumput ovat ihanteellisia siirtämään matalan tai keskitason viskositeetin omaavaa rasvaa tynnyreistä säiliöihin käyttämällä käyttövipua, jonka iskutilavuus vaihtelee välillä 0.303 oz-1.5 oz. Nämä käsikäyttöiset kauhapumput voitelevat liikkuvat komponentit, kuten laakerit, navat, tapit ja varusteet erinomaiseen työskentelyyn valtavan paineen alla. Niissä on rumpusuojat epäpuhtauksien erottamiseksi rasvasta ja vedenerotin, joka estää kosteuden vahingoittamasta pumppukokoonpanoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä kannettavia kauharasvapumppuja, joita on saatavana 4 ja 5 metrin letkuina Raptor Supplies.

TyyliMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonLetkun pituusMateriaaliMax. PaineHinta (ei alv)
A1292-35 paunaa / 5 gal.5ft.--€718.25
B2004-400 paunaa / 55 gal. Rumpu--7500 psi€8,297.30
CG400-25-50 paunaa4ft.Alumiini, hiiliteräs, nitriili, polyuretaani-€87.49
D19041/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs7500 psi€10,409.06
D19031/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs8000 psi€10,317.13
D19101/2 "FNPT400 paunaa / 55 gal. Rumpu-Teräs7500 psi€9,619.94
E14181/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,982.03
F14261/4 "NPTF400 paunaa / 55 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€3,058.18
G9261/4 "NPTF400 paunaa / 55 gal. Rumpu5ft.-7500 psi€2,948.95
H9181/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu5ft.Teräs7500 psi€2,578.25
LINCOLN -

Rasvapumppu säiliöllä 40 lb.

MallieräHinta (ei alv)
1275AF2VBM€1,674.45

Ominaisuudet

  • Lincolnin rasvapumput tarjoavat voitelun liikkuville komponenteille, kuten laakereille, navoille, tappeille ja liittimille, mikä takaa erinomaisen työskentelyn äärimmäisissä paineissa.
  • Ne mahtuvat astioihin, joiden koko on enintään 120 lb.
  • Näissä yksiköissä on alumiini-, messinki-, nitriili-, kumi-, teräs-, polyuretaani-, asetaali- tai hiiliteräsrakenne NBR-, sinkki- tai PTFE-viimeistelyllä erinomaisen mittavakauden takaamiseksi.
  • Käsikäyttöiset kauhapumput sisältävät rummun kannet epäpuhtauksien erottamiseksi rasvasta ja vedenerottimen, joka estää kosteuden vahingoittamasta pumppukokoonpanoa.
  • Valitut mallit, mm 1296 rasvapistoolin täyttöpumppua, varmista nopea ja positiivinen aseen täyttö pumppauksella.
  • Näitä kannettavia kauharasvapumppuja on saatavana 4 ja 5 jalkaa pituisina letkuina.

Toimintamekanismi

  • Manuaaliset tai ilmakäyttöiset rasvapumput käyttävät paineilmaa paineen kohdistamiseen ilmamäntään.
  • Tämä käyttää rasvamäntää ja pakottaa voiteluaineen ulos liittimestä rasvanippaan.
  • Tasainen voiteluaineen virtaus annostellaan painamalla pistoolin liipaisinta.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon painetta rasvapistooli tuottaa?

Nämä Lincolnin rasvapistoolit tuottavat jopa 10000 XNUMX psi:n paineita.

Mikä on näiden aseiden iskutilavuus?

Ne tarjoavat iskutilavuuksia 0.303-2.13 unssin välillä.

Mitä eroa on ilmakäyttöisten ja käsikäyttöisten pumpun välillä?

Ilmakäyttöiset rasvapumput toimivat paineilmalla ja annostelevat rasvaa tehokkaasti, kun taas käsikäyttöisiä rasva-annostelijoita voidaan käyttää manuaalisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?