KURIYAMA Ruokaletkut

FDA: n ja USDA: n hyväksymät elintarvikeletkut, jotka soveltuvat maito- ja farmaseuttisten tuotteiden siirtämiseen. Koostuu PVC-putkesta, jossa on jäykkä PVC-kierre, ja sen maksimipaine on 85 psi. Saatavana myös kytkettyjä elintarvikeletkuja

Suodattaa

KURIYAMA -

Yhdistetyt kokoonpano- / juomaletkut

TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
AFT150-20-ALCE6"1.5 "20ft.85 psi1 13 / 16 "€374.04
BFT150-20-AB1506"1.5 "20ft.85 psi1 13 / 16 "€322.65
BFT200-20-MF8"2"20ft.85 psi2.375 "€471.12
AFT200-20-CE8"2"20ft.85 psi2.375 "€550.46
AFT300-10-ALCE11 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "€658.52
AFT300-20-CE11 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "€1,036.97
BFT300-20-AB30011 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "€836.40
BFT300-10-AB30011 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "€515.58
AFT400-10-ALCE18 "4"10ft.50 psi4.5 "€1,037.18
BFT400-20-AB40018 "4"20ft.50 psi4.5 "€1,641.23
TyyliMalliTaivuta sädeKytkentämateriaaliSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
AWE150-10-CE3"Alumiini1.5 "10ft.50 psi1-15 / 16 "€432.29
AWE150-20-CE3"Ruostumaton teräs1.5 "20ft.50 psi1-15 / 16 "€645.21
AWE200-10-CE4"Ruostumaton teräs2"10ft.40 psi2-31 / 64 "€631.88
AWE200-20-CE4"Ruostumaton teräs2"20ft.40 psi2-31 / 64 "€891.06
AWE300-10-CE6"Ruostumaton teräs3"10ft.40 psi3-41 / 64 "€1,117.54
AWE300-20-CE6"Ruostumaton teräs3"20ft.40 psi3-41 / 64 "€1,603.19
KURIYAMA -

Irtotavaraletkut

TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
AF04TW300X1008-39 / 64 "3"3.437 "€1,585.03
AF04TW400X1009-13 / 32 "4"4.593€2,619.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?