KURIYAMA FT200-20-CE Ruoka- / juomaletku 2 tuuman ID 20 jalkaa 85 psi | AH9VCF 44ZF39

KURIYAMA FT200-20-CE Ruoka-/juomaletku 2 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa 85 psi

Varastossa
Tuote: AH9VCF Malli: FT200-20-CERistiviite: 44ZF39

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€550.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka / juoma letku
Viraston vaatimustenmukaisuusFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
SovellusmenetelmäMärkä ja kuiva
Taivuta säde8"
VäriPoista valinta
KytkentämateriaaliAlumiini
PeiteainePVC
LaitteetNokka ja Groove
Sisällä Dia.2"
Pituus20ft.
Max. Paine85 psi
Maks. Tyhjiö28 "Hg
Dia ulkopuolella.2.375 "
VahvistaminenPVC-kierukka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-4 astetta F - 150 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5285
Laivan korkeus (cm)66.8
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana: Yhdistetty kokoonpano

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
KURIYAMA FT400-10-ALCE Ruoka- / juomaletku Kirkas 4 tuuman ID 10 jalkaa | AH9VBU 44ZF16 FT400-10-ALCE18 "4"10ft.50 psi4.5 "€1,037.18
KURIYAMA FT300-20-AB300 Ruoka- / juomaletku 3 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa NPSM | AH9VBW 44ZF21 FT300-20-AB30011 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "€836.40
KURIYAMA FT300-20-CE Ruoka- / juomaletku Kirkas 3 tuuman ID 20 jalkaa | AH9VCE 44ZF34 FT300-20-CE11 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "€1,036.97
KURIYAMA FT300-10-ALCE Ruoka- / juomaletku Kirkas 3 tuuman ID 10 jalkaa | AH9VCM 44ZF67 FT300-10-ALCE11 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "€658.52
KURIYAMA FT300-10-AB300 Ruoka- / juomaletku 3 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa NPSM | AH9VCR 44ZG03 FT300-10-AB30011 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "€515.58
KURIYAMA FT200-20-MF Ruoka- / juomaletku Kirkas 2 tuuman sisähalkaisija NPSM | AH9VCW 44ZG12 FT200-20-MF8"2"20ft.85 psi2.375 "€471.12
KURIYAMA FT400-20-AB400 Ruoka- / juomaletku Kirkas 4 tuuman ID 20 jalkaa | AH9VCX 44ZG15 FT400-20-AB40018 "4"20ft.50 psi4.5 "€1,641.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA FT200-20-CE Ruoka-/juomaletku 2 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa 85 psi
€550.46 / yksikkö