KURIYAMA WE300-10-CE Ruokaletku kirkas 3 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa 40 psi | AH9VCC 44ZF31

KURIYAMA WE300-10-CE Ruokaletku kirkas 3 tuumaa sisähalkaisija 10 jalkaa 40 psi

Varastossa
Tuote: AH9VCC Malli: WE300-10-CERistiviite: 44ZF31

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,117.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokaletku
Viraston vaatimustenmukaisuusFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
SovellusmenetelmäMärkä ja kuiva
Taivuta säde6"
VäriPoista valinta
KytkentämateriaaliRuostumaton teräs
PeiteainePVC
LaitteetNokka ja Groove
Sisällä Dia.3"
Pituus10ft.
Max. Paine40 psi
Maks. Tyhjiö28 "Hg
Dia ulkopuolella.3-41 / 64 "
VahvistaminenPVC-kierukka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-4 astetta F - 150 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana: Yhdistetty kokoonpano

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeKytkentämateriaaliSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
KURIYAMA WE150-10-CE Ruokaletku kirkas 1-1 / 2 tuuman ID 10 jalkaa 50psi | AH9VBV 44ZF18 WE150-10-CE3"Alumiini1.5 "10ft.50 psi1-15 / 16 "€432.29
KURIYAMA WE150-20-CE Ruokaletku kirkas 1-1 / 2 tuuman ID 20 jalkaa 50psi | AH9VBZ 44ZF25 WE150-20-CE3"Ruostumaton teräs1.5 "20ft.50 psi1-15 / 16 "€645.21
KURIYAMA WE200-10-CE Ruokaletku kirkas 2 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa 40 psi | AH9VCK 44ZF65 WE200-10-CE4"Ruostumaton teräs2"10ft.40 psi2-31 / 64 "€631.88
KURIYAMA WE200-20-CE Ruokaletku kirkas 2 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa 40 psi | AH9VDK 44ZG32 WE200-20-CE4"Ruostumaton teräs2"20ft.40 psi2-31 / 64 "€891.06
KURIYAMA WE300-20-CE Ruokaletku kirkas 3 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa 40 psi | AH9VDL 44ZG33 WE300-20-CE6"Ruostumaton teräs3"20ft.40 psi3-41 / 64 "€1,603.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA WE300-10-CE Ruokaletku kirkas 3 tuumaa sisähalkaisija 10 jalkaa 40 psi
€1,117.54 / yksikkö