JUSTRITE

Suodattaa

Turvallisuus

Materiaalinkäsittely

Siivous

Lab tarvikkeet

Putkityöt

LVI ja jäähdytys

Hitsaus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Liimat, tiivisteet ja teipit

Turvallisuus

Hydrauliikka

raaka-aineet

Tarvikkeet

Turvallisuus Suodattaa

TurvallisuussäilytysKatso kaikki

  • Aerosolipurkkien hävitys / purkkien kierrätysjärjestelmä

    Ne on suunniteltu aerosolitölkkien turvalliseen hävittämiseen tai kierrätykseen puhkaisu-/murskaus-/paineenalennustekniikoilla ennen niiden hävittämistä. Ne vangitsevat jäljellä olevat hiukkaset ja kaasut estäen niitä vapautumasta ilmakehään. Saatavilla on myös korvaavia aktiivihiilisuodattimia.

  • Penkkitölkit

    Nämä FM-hyväksytyt ja OSHA-yhteensopivat vanhuusastiat ja pöytäpurkit on suunniteltu pienten koneenosien puhdistamiseen. Niitä voidaan käyttää myös roisketiiviinä sekoitussäiliöinä palavien nesteiden sekoittamiseen. Näitä tölkkejä tarjotaan punaisena ja keltaisena, ja niissä on teräs/sinkitty teräsrakenne. Justrite-penkkitölkkejä on saatavana 0.25–3 gallonan tilavuudella.

  • Biovaaralliset jäteastiat

    OSHA-yhteensopivissa biologista vaaraa aiheuttavissa tölkeissä ja säiliöissä on itsestään sulkeutuvat, jalkakäyttöiset kannet vaarallisten jätteiden (kuten saastuneen pyykin) keräämiseen ja hävittämiseen, mikä vähentää tahattoman altistumisen riskiä. Niitä on saatavana 6 ja 10 gallin tilavuudella.

  • Säiliöiden puhdistus / upotus

    Nämä säiliöt sisältävät puhdistus-, kasto-, sekoitus- ja huuhtelusäiliöt syttyvien ja vaarallisten nesteiden turvalliseen hävittämiseen. Niiden enimmäiskantavuus on 22 gal, ja niitä on saatavana pöytä-, lattia- ja kannettavana versiona.

  • Syövyttävät kaapit

    OSHA- ja NFPA-yhteensopivia happo- ja syövytysturvakaappeja käytetään syttyvien nesteiden, syövyttävien aineiden ja torjunta-aineiden säilyttämiseen. Niissä on kaksinkertainen seinärakenne, kaksi tuuletusaukkoa, säädettävät hyllyt ja kolmipisteiset itselukeutuvat ovet. Näitä yksiköitä on saatavana pinottavana, vakiona ja ohjattavana asennettavana versiona.

  • Dip Tank -lisävarusteet

    Kastosäiliön lisävarusteita ovat kastosäiliöiden vuoraukset, tölkin kannet, korit ja huuhtelusäiliön sedimenttiseulat, joita käytetään huuhtelusäiliöiden kanssa laitteiden, työkalujen ja LVI-osien puhdistamiseen. Niitä on saatavana polyeteenistä, teräksestä ja galvanoidusta teräksestä valmistettuina.

  • Annostelupullot

    Polyeteenipullojen vaipat, annostelupullot ja putki- ja korkkikokoonpanot soveltuvat teollisuuskemikaalien ja nesteiden varastointiin ja annosteluun. Niissä on vuotamaton venttiili tahattoman vesivuodon estämiseksi. Näitä pulloja on saatavana kirkkaana, punaisena ja valkoisena.

  • Hävitysastiat

    Tyhjennys- ja turvatölkkien rakenne on laaja, ja ne tarjoavat vahingossa tapahtuvan kaatumissuojan, kun säilytetään syttyviä ja reaktiivisia kemikaaleja. Niitä on saatavana kahdessa eri versiossa - galvanoitu teräsrakenne yleiskäyttöisille liuottimille ja polyeteenirakenne syövyttäville nesteille.

  • Syttyvät kaapit

    Niitä käytetään vaarallisilla tai myrkyllisillä nesteillä täytettyjen säiliöiden erottamiseen. Syttyvissä kaapeissa on oranssi jauhemaalattu pinta ja pimeässä hohtavat GloAlerta-tarrat, jotka takaavat hyvän näkyvyyden sähkökatkojen aikana. Niissä on säädettävät hyllyt taskulamppujen, radioiden, hengityssuojaimien ja ensiapuvälineiden säilytystä varten.

  • HPLC-jätepakkaustarvikkeet

    Laaja valikoima purkutusalustoja, hiilisuodattimien vaihto-, hiili- / hiilisuodattimet, kovaseinäputket, HPLC-turvasäiliön jakoputkisarjat, jakoputkistopinoimet, jakoputki poly / ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla liittimillä, korvaavat irtikytkimet ja seinäkiinnikkeet

  • HPLC-jäteastiat

    Suunniteltu helpottamaan liuottimien vapaata virtausta ja handsfree-toimintaa pumpun syöttö- tai painovoima-HPLC-jätteenkäsittelypalveluissa. Mukana venttiilillä varustetut pikaliittimet, jotka sulkeutuvat irrotettuaan automaattisesti höyryn tai nesteen vapautumisen estämiseksi. Tulee läpikuultavalla värillä nesteen helppoon tarkistamiseen

  • Öljyiset jäteastiat

    Säilytä mahdollisesti syttyviä materiaaleja, kuten liuottimiin liotettuja rättejä ja liinoja, ohentimia, pellavaöljyä, palavia liimoja ja muita syttyviä nesteitä. Siinä on jalka- tai käsikäyttöinen kansi, joka avautuu rajoitettuun kulmaan palamisriskin minimoimiseksi

  • Torjunta-ainekaapit

    Käytetään tippumisen ja vuotojen poistamiseen torjunta-aineiden siirron aikana sallimalla nesteiden erottaminen vaarallisilla työpaikoilla. Kompakti muotoilu ja ergonominen rakenne sovelluksiin, joissa tila on huippuluokan. Varustettu itsesulkeutuvalla / manuaalisesti sulkeutuvalla ovella

  • Männätölkit

    Säilytä ja annostele liuottimia, ohenteita ja syttyviä nesteitä turvallisesti mäntämekanismin avulla. Salli puhdistusliinojen nopea ja helppo kostutus. Estä haihtumista ja vuotoja ja kestävät korroosiota, iskuja tai tulipaloa.

  • Turvakabinetin lisävarusteet

    Sisältää tulpat, kaapin kannet, kaappisylinterien korjaussarjat, vierityskärryt, ylätasot, kaapin nousuputkien kehykset, ovisovittimet, rummutelineet, rumputelat, sulakelinkkikokoonpanot, tasoitinjalkasarjat, turvakaappisarjat, turva-kaapin seinäripustimet, hyllyt ja seismiset suluet

  • Turvakannun lisävarusteet

    Laaja valikoima viemärikansiita, liekinsammuttimia, joustavia letkuja, tiivisteitä, lukitusnauhoja ja suutinkokoonpanoja, jotta minimoidaan tulipalon ja onnettomuuksien riski räjähtävien materiaalien käsittelyssä. Saatavana messinkiä, galvanoitua terästä, muovia, kumia ja teräsvaihtoehtoja

  • Turvakannun suppilot

    Käytetään syttyvien nesteiden siirtämiseen suurempiin astioihin; ihanteellinen käytettäväksi tyypin I turvatölkkien kanssa. Mukana suuri pyöristetty kulho, joka suojaa roiskeilta ja roiskeilta. Voidaan helposti kiinnittää turvatölkkien nokan kaulaan. Saatavana valkoisena ja keltaisena värivaihtoehtona

  • Tyypin I turvakotelot

    Käytetään syttyvien nesteiden, kuten dieselin, bensiinin tai kerosiinin varastointiin ja kuljettamiseen ja tulipalon onnettomuuksien estämiseksi. Ominaisuus on korkealaatuinen teräsrakenne, jossa on jauhemaalipinta, joka kestää kemikaaleja

  • Tyypin II turvatölkit

    Suunniteltu patentoidulla jakotukilla ja suhteellisella virtauksen ohjauksella varustetuilla Safe-Squeeze-liipaisimilla, jotka tarjoavat keinon hallita virtausnopeutta palavien nesteiden käsittelyn aikana. Mukana suljetut kannet, joissa on automaattinen ylipaineenpoistolaite. Saatavana 1 - 5 gallonan varastointikapasiteetilla

VuodonvalvontatarvikkeetKatso kaikki

  • Imevät tyynyt

    Käytetään öljyn, leikkausnesteiden, tärpätin, bensiinin, asetonin, eetterin, heksaanin ja trikloorietyleenin nopeaan imemiseen. Siinä on polypropeenirakenne, joka varmistaa vastustuskyvyn kemikaaleille, ja lohkea pinta takaa suuren vetolujuuden

  • Imukykyiset tyynyt

    Suunniteltu haavoittuvien alueiden puhdistamiseen, suojaamiseen ja suojaamiseen öljyvuodolta. Varustettu polypropyleeni- ja selluloosakuiduilla korkeaan kosteuden imeytymiskykyyn ja erinomaiseen kulutuskestävyyteen. Huolehdi suurten määrien vuotojen puhdistamisesta suljetuissa tiloissa

  • Imukykyiset rullat

    Ihanteellinen hydrauliöljyn, bensiinin, asetonin ja leikkausnesteen vuotojen imemiseen ja puhdistamiseen. Tarjoa imukyky jopa 62 gallonaa. Valitut mallit tarjoavat tehokkaan otteen kulkutietä varten ja ohjauslaitteiden ylisuihkut ja vuodot

  • Imukykyiset sukat ja puomit

    Pystyy käsittelemään hiilivetyjen vuotoja ja imemään moottori- ja hydrauliöljyjä, bensiiniä, kerosiinia, dieseliä ja suihkepolttoaineita. Ominaisuus polypropeenirakenne takaa suuren vetolujuuden ja kemiallisen kestävyyden. Sisällytä pikalinkit ja köysi, jotta voit yhdistää useita kappaleita nopeaan käyttöönottoon vesiväylillä

  • Kokoontaitettavat roiskesäiliöt ja altaat

    Suurin vuotokyky 5860 gal. Sijoita helposti vuotavien venttiilien, tynnyrien, säiliöiden, säilytysastioiden ja koneiden alle. QuickBerm-suojakuormalavoilla on yksiosainen muotoilu nopeaa ja helppoa asennusta varten ja EnGuard I, PVC-pinnoitettu kangasrakenne kemikaalien kestävyyteen

  • Tyhjennyskannet ja tiivisteet

    Käytetään esteen helpottamiseksi ei-toivottujen nesteiden pääsyn viemärijärjestelmiin ja vesistöihin. Mukana on helposti avattava työntöpistoke, joka mahdollistaa täyttämisen tavallisella vesiletkulla. Noudata EPA-standardeja sadevesien määräyksille

  • Tyhjennä tulpat

    Käytetään vuotojen tiivistämiseen tasaisella pinnalla tai huuhtelusäiliössä. Rakenne on messinkiä, hiiliterästä & NBR (nitriilibutadieenikumia) tai PVC-pinnoitettu kangasrakenne.

  • Tiputusastiat ja roiskesäiliöt

    Sisältää tiputusastiat, hyllyt ja vuotoalustat, jotka soveltuvat pienien öljyvuotojen keräämiseen ja vaarojen estämiseen. Saatavana PVC-, sinkitty teräs- ja polyetyleenimuunnelmina, vuotokapasiteetti vaihtelee välillä 0.25 - 110 gallonaa

  • IBC ja säiliön vuotojen esto

    55 tuuman leveät IBC-vuotoainesäiliöt, jotka on suunniteltu suurten nestemäärien ja materiaalien turvalliseen varastointiin ja kuljettamiseen. Ominaisuudet: kierrätetty polyeteenirakenne vähentää ympäristövaikutuksia.Vuodon kapasiteetti on 372 gal ja kantavuus 9000 lb

  • Vuotojen ohjaimet

    Valmistettu kestävästä, lävistystä kestävästä ja vedenpitävästä EnGuard PVC-päällystetystä keltaisesta kankaasta, joka ohjaa yläputken ja kattovuodot astioihin tai lattiakaivoihin. Valituissa malleissa on kulmat, joissa on lujat magneetit teräspuikkojen kiinnittämiseen

  • Kannettavat vuotojen estoyksiköt

    Suunniteltu kallistus / pysäytyslaitteella minimoimaan selän rasitus ja kaksi kiristyshihnaa rummun pitämiseksi tukevasti paikallaan; suojaa vuotoja ja vuotoja vastaan. Ominaisuus polyeteenirakenne kestää jopa 1250 paunan kuormat

  • Vuoto Berms

    Käytetään pienten vuotojen ja vuotojen nopeaan hillitsemiseen rummujen, koneen osien, akkujen ja laitteiden väliaikaisen varastoinnin aikana työntekijöiden suojaamiseksi liukastumisilta ja putoamisilta. Valmistettu kevyestä EnGuard I PVC-pinnoitetusta / vinyylipinnoitetusta kankaasta UV- ja kemikaalienkestävyyden takaamiseksi

  • Roiskesäiliö ja kuormalavat

    Suunniteltu helpottamaan isojen säiliöiden ja varastotynnyrien lastaamista ja purkamista. Polyetyleenirakenne tarjoaa maksimaalisen kantokyvyn 1000 lb. Saatavana keltaisena ja mustana värivaihtoehtona

  • Vuodonvalvontatarvikkeet

    Laaja valikoima säilytysloukkuja, tyhjennyssarjoja, tyhjennystyynyjä, rummun työaseman hyllyjä, liitospidikkeitä, korvaavia ritilöitä ja vuotoja sisältäviä säleiköitä laajentamaan vuotojen estämistä ja puhdistamista

  • Päästölavat ja kuormalavat

    Suunniteltu keräämään ylivirtaavia aineita varastotynnyreistä suojaamaan työskentelevää henkilökuntaa liukastumisilta ja putoamisilta. Ominaisuudet: EPA-yhteensopiva kierrätetty polyeteenirunko saumattomalla rakenteella vuotojen ja itsesijoittuvien ritilöiden poistamiseksi, jotka voidaan helposti nostaa nopean puhdistuksen varmistamiseksi

Hätäsilmä- ja suihkulaitteetKatso kaikki

  • Yhdistelmäyksiköt

    Ihanteellinen järjestelmiin, joissa ei ole riittäviä vesipaineita tai joissa putkistetun turvasuihkun asentaminen on epäkäytännöllistä. Siinä on integroitu upotettava lämmitin, jota ohjaa kaksoisturvallinen termostaatti tasaiselle lämpimälle lämpötilalle. Saatavana myös mobiililaitteita

  • Silmienhuuhtelu- ja suihkutarvikkeet hätätilanteessa

    Sisältää korvaavat ABS-muovi- / ruostumattomasta teräksestä valmistetut kulhot käytettäväksi avoimien silmä- / kasvopesujen kanssa, venttiili- ja vetokahvasarjat sekä vaihtosuuttimet hätäsilmäpesupisteiden ja suihkujen toimintojen parantamiseksi

  • Silmienhuuhteluasemat

    Anna työntekijöiden huuhdella vaaralliset aineet ja puhdistaa paikan päällä. Ergonominen muotoilu helpottaa työmaalla siirrettävyyttä ja pneumaattiset renkaat (tietyissä malleissa), jotka helpottavat yksikön kulkua tavallisten oviaukkojen läpi

MelunhallintaKatso kaikki

TunnistamistuotteetKatso kaikki

  • Laitteet ja turvatarrat

    Varoitusetiketit, jotka on suunniteltu välittämään mahdolliset vaarat koneita ja laitteita käsiteltäessä. Tarjoa erinomainen näkyvyys tulipalon aikana. Saatavana korkeuksissa 3.5, 5, 5.5, 11 ja 12 tuumaa

  • Oikein tietää -etiketit

kaislamattoKatso kaikki

  • Erikoismatot

    Telamatot on suunniteltu vähentämään liukastumisriskiä ja tarjoamaan työntekijöille turvallisen reitin kävellä. Valituissa malleissa on vinyylipinnoite tai kudottu kangas, joka suojaa seinät ja lattiat renkaiden kulumiselta, liukastumiselta ja jarrutukselta

HätätilannevalmiusKatso kaikki

  • Puhdistussuihkut

    Tilapäiset saniteettitilat, jotka helpottavat tahattomia siivouksia, pelastustoimia ja hätätilanteita. Mukana on 120 V: n yksivaiheinen sähköpumppu suurivirtaavan vesisuihkun puhdistamiseksi. Saatavana suljetuissa ja avoimissa kulhovaihtoehdoissa

Tietoja JUSTRITEsta

Yrityksen valikoimaan kuuluu turvakaappeja, syttyviä kaappeja, roiskealustoja ja lavoja, tölkkejä, käyttöjätesäiliöitä, suppiloja, suojapuomeja, rumpukansia, nesteen tasomittareita, levypyöriä ja rumpuvaunuja. Justrite-turvatölkit, -kaapit ja -säiliöt noudattavat NFPA- ja OSHA-standardeja ja täyttävät kaikki paloturvallisuusmääräykset ja -määräykset. Brändin torjunta-ainekemikaalikaapit niissä on teräs / ChemCor termoplastinen / galvanoitu teräsrunko, jossa on polyeteenillä vuoratut alustat, joiden ansiosta pohjapohja kestää aggressiivisia happoja, emäksiä tai liuottimia. Tietyt mallit on suunniteltu itsestään sulkeutuvilla ovilla, jotka lukittuvat automaattisesti palovaaran aikana. Osta laaja valikoima kaappeja, Justrite öljyisiä jäteastioita, turvamerkinnät, annostelupullot, tippa-astiat ja sylinterin venttiilinpoistotyökalut päällä Raptor Supplies.

Tärkeimmät kauppanimet

JUSTRITE Kilpailuedut

Justrite QuietSite Sound Barriers

Justrite QuietSite -ääniesteet torjuvat melusaastetta heijastamalla ja vaimentamalla melua, minimoiden vastaanotetun melutason (dBA) jopa puoleen rakennustyömailla. Näissä melunvaimennuspaneeleissa on messingistä valmistetut läpiviennit, jotka mahdollistavat paneelin helpon kiinnittämisen aitaan, runkoon tai telineisiin. Yksi henkilö voi koota ne niiden keveyden vuoksi.

Justrite Prosolv 4000 propaanikalibrointisylinterien kierrätysjärjestelmä

Näiden sylinterien kierrätysjärjestelmien avulla kapselit voidaan helposti ja turvallisesti kierrättää teräsromuna sen sijaan, että ne hävitettäisiin vaarallisena jätteenä. Aktiivihiilisuodatin poistaa haihtuvat orgaaniset yhdisteet ponneaineesta ja vie sylinterin vaarattomaan tilaan. Nämä käsikäyttöiset ilmauslaitteet auttavat poistamaan sisäisen venttiilin varren ja tiivisteholkin propaani-, MAPP- ja ulkokierteisistä kalibrointikaasusylintereistä, joita ei saa käyttää happipullojen kanssa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä yritys omistaa Justriten?

Audax Group omistaa Justrite Safety Groupin.

Pitääkö syttyvät kaapit tuulettaa?

Syttyvien ja palavien nesteiden säilytyskaapit suojaavat sisäistä sisältöä tulipalolta kaapin ulkopuolella. NFPA 30 -standardien mukaan syttyvän säilytyskaapin tuuletus ei ole pakollista palontorjuntatarkoituksiin.

Mitä eroa on tyypin 1 ja tyypin 2 kaasutölkin välillä?

Tyypin I turvatölkeissä on 1 aukko kaatoa ja täyttöä varten, kun taas tyypin II turvatölkeissä on 2 aukkoa, eli yksi kaatoa ja yksi täyttöä varten.

Mitä eroa on Justrite tyypin I ja tyypin II turvatölkeillä?

Tyypin I turvatölkeissä on vain yksi aukko, jota voidaan käyttää sekä täyttöön että kaatoon. Tyypin II turvatölkeissä on yksi aukko kaatoa varten ja erillinen aukko täyttöä varten. Kaadettaessa täyttöaukko toimii tuuletusaukona.

Kuinka valitsen oikean värisen Justrite-turvasäiliön?

Justrite tarjoaa turvatölkkejä seuraavissa väreissä:

  • Punainen palavien nesteiden varastointiin.
  • Keltainen dieselin varastointiin.
  • Sininen kerosiinin varastointiin.
  • Vihreä palavien aineiden varastointiin.

Kuinka valitsen oikean värisen turvakaapin?

Justrite-turvakaapit on värikoodattu materiaalin vaaratyypin mukaan.

  • Keltainen syttyvien nesteiden turvavarastointiin.
  • Punainen maalin ja musteen turvasäilytykseen.
  • Sininen hapon ja syövyttävän suojan säilytykseen.
  • Vihreä torjunta-ainevarastointiin.

Yksinomaiset tuotemerkit