JUSTRITE Penkkitölkit

Nämä FM-hyväksytyt ja OSHA-yhteensopivat vanhuusastiat ja pöytäpurkit on suunniteltu pienten koneenosien puhdistamiseen. Niitä voidaan käyttää myös roisketiiviinä sekoitussäiliöinä palavien nesteiden sekoittamiseen. Näitä tölkkejä tarjotaan punaisena ja keltaisena, ja niissä on teräs/sinkitty teräsrakenne. Justrite-penkkitölkkejä on saatavana 0.25–3 gallonan tilavuudella.

Suodattaa

<a href="/b/justrite">Justrite</a> bench and plunger cans are designed to dispense small quantities of flammable solvents for cleaning small parts. They come with a hinged cover to decrease evaporation loss.
JUSTRITE -

Turvapenkkitölkit

TyyliMalliKokoVäriKorkeusDia ulkopuolella.Dasherin kokoHinta (ei alv)
A094000.45 gal.punainen10.5 "7"-€355.37
B103751 gal.punainen4.5 "9.375 "-€141.62
B103701 gal.punainen4.5 "9.375 "-€152.32
C103851 gal.Keltainen4.5 "9.375 "-€163.12
D101711 qtKeltainen5.5 "4.875 "-€140.63
B101751 qtpunainen5.5 "4.875 "-€125.02
E105782 gal.Keltainen5.875 "11.5 "-€182.59
F105752 gal.punainen5.875 "11.5 "-€233.89
G102912 qtKeltainen3.25 "9.375 "-€155.15
B102952 qtpunainen3.25 "9.375 "-€137.73
F107753 gal.punainen6"13.5 "-€254.32

Standardit ja hyväksynnät

  • FM
  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Kumpi tölkki on parempi, muovi vai metalli?

Pidempään käyttöön metallitölkit ovat parempia kuin muovitölkit. Metallitölkki ruostuu, mutta kestää kauemmin kuin muovitölkki.

Mitä eroa on tyypin II ja tyypin I kaasupulloilla?

Tyypin I turvatölkeissä on yksi aukko nesteiden täyttöä ja kaatoa varten, kun taas tyypin II turvatölkeissä on yksi aukko täyttöä varten ja toinen aukko kaatoa varten. Tyypin I ja II turvatölkit on suunniteltu syttyvien nesteiden varastointiin ja kuljettamiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?