AURAND Sähköiset karhentimet

Aurand-sähkökävyt sopivat ihanteellisesti pintakäsittelytöihin, kuten ruosteen, maalin ja liiman poistoon. Niissä on C-muotoinen kahva, jossa on liipaisintyylinen kytkin, joka helpottaa käyttöä yhdellä kädellä, ja 15 jalan johto helpottaa siirtämistä paikasta toiseen.

Suodattaa

AURAND -

Sähköinen kämmentietokone

Aurand-sähköiset käsikäyttöiset karhennuslaitteet on suunniteltu pintojen poistamiseen ja korkean suorituskyvyn reunatöihin kompakteilla alueilla meri-, kemian- ja öljyteollisuudessa. Näissä käsikäyttöisissä arpislaitteissa on C -muotoiset kahvat, jotka tarjoavat käyttömukavuutta, ja 5-12 tuuman puhdistusalue, mikä on ihanteellinen suurikokoisiin puhdistustöihin. Niissä on liipaisintyyppinen kytkin, jossa on lukitustoiminto, joka estää tahattomat kokoonpanomuutokset, ja 15 jalkaa pitkä johto, joka varmistaa toiminnan jokaisessa kulmassa. Tuotemerkin K-sarjan vaihtoehdot ovat kevyitä työkaluja, jotka ovat ihanteellisia käsityöhön, ja M-sarjan vaihtoehdot ovat suurempia työkaluja, jotka sopivat raskaisiin lattiatöihin. Valitse laajasta valikoimasta näitä kevyitä (K-sarja) / raskaita (M-sarja) kämmenlaitteita, saatavana 0.25 ja 0.5 hv: n versioina Raptor Supplies.

TyyliMalliSiivousalueHPVirtalähdePoistoprosenttiHinta (ei alv)
AK7-1V5"0.25115V AC50-75 neliöjalkaa/tunti€1,389.82
AK7-15"0.25115V AC50-75 neliöjalkaa/tunti€1,282.91
AK7-2V5"0.25230V AC50-75 neliömetriä / tunti€1,435.64
AK7-25"0.25230V AC50-75 neliömetriä / tunti€1,321.09
AK7-2EV8"0.25230V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,519.64
AK7-2E8"0.25230V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,405.09
BM5-1V8"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€1,878.55
CK7-1EV8"0.25115V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,504.36
BM5-18"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€1,710.55
AK7-1E8"0.25115V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,389.82
BM5-2VC8"0.5230V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,344.36
Tarjouspyyntö
BM5-28"0.5230V AC70-100 neliömetriä / tunti€1,786.91
BM5-2C8"0.5230V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€2,229.82
Tarjouspyyntö
BM5-1VC8"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€2,313.82
Tarjouspyyntö
BM5-1C8"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€2,138.18
Tarjouspyyntö
BM5-2V8"0.5230V AC100-150 neliömetriä / tunti€1,962.55
BM5-2EV12 "0.5230V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,237.45
BM5-1E12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,008.36
BM5-2EC12 "0.5230V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,962.91
Tarjouspyyntö
BM5-2EVC12 "0.5230V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€3,115.64
Tarjouspyyntö
BM5-1EVC12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€3,031.64
Tarjouspyyntö
BM5-1EV12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,138.18
BM5-1EC12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,917.09
Tarjouspyyntö
BM5-2E12 "0.5230V AC100-150 neliömetriä / tunti€2,092.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?