AURAND M5-1EV sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue | AG8DCB 29FW88

AURAND M5-1EV sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue

Varastossa
Tuote: AG8DCB Malli: M5-1EVRistiviite: 29FW88

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,138.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kämmentietokone
Ampeeria6.9
Siivousalue12 "
Johdon pituus15 ft.
Kahvan muotoiluC muoto
Kahvan tyyppiD-kahva
HP0.5
VaiheYksi
Virtalähde115V AC
Poistoprosentti100-150 neliöjalkaa/tunti
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raskaat sähkökäyttöiset (ev) työkalut tai skaalaajat, jotka on suunniteltu sopivasti lattiatöihin ja joiden puhdistusalue on 12 tuumaa ihanteellinen liimojen, maalin, ruosteen ja pinnoitteiden poistamiseen pinnoilta
    • Siinä on C-muotoinen kahva liipaisinkytkimellä ja toinen kahva helppoon kädessä pitämiseen
    • Varustettu 0.5 hv yksivaiheisella, 60 Hz: n ja 120 V: n vaihtovirtamoottorilla, jonka materiaalin poistonopeus on 70-100 neliöjalkaa. / tunti
    • Lukitusominaisuus aluekohtaiseen toimintaan
    • Pyörät ja 15 jalan johto vastaavat helppoa liikkumista ja käyttöä ahtaissa tiloissa, kuten kellareissa
    • Toimitetaan leikkuripaketin, vaihdevoiteluaineen sekä tyhjiö- ja pölysuojan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiivousalueHPVirtalähdePoistoprosenttiHinta
AURAND K7-1 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, 120 V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 neliöjalkaa/tunti€1,282.91
AURAND K7-1E sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, C-muotoinen kahva | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,389.82
AURAND K7-1V sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1 vaihe | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 neliöjalkaa/tunti€1,389.82
AURAND K7-1EV sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 1 vaihe, 2.6 A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,504.36
AURAND M5-1 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€1,710.55
AURAND M5-1E sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,008.36
AURAND M5-1V sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 120 V AC, laukaisukytkin, 6.9 A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€1,878.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND M5-1EV sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue
€2,138.18 / yksikkö