AURAND K7-2 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, 230 V AC | AG8DCF

AURAND K7-2 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, 230 V AC

Varastossa
Tuote: AG8DCF Malli: K7-2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,321.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kämmentietokone
Siivousalue5"
HP0.25
Hz50/60
VaiheYksi
Virtalähde230V AC
Poistoprosentti50-75 neliömetriä / tunti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiivousalueHPVirtalähdePoistoprosenttiHinta
AURAND K7-1 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, 120 V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 neliöjalkaa/tunti€1,282.91
AURAND K7-1E sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, C-muotoinen kahva | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,389.82
AURAND K7-1V sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1 vaihe | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 neliöjalkaa/tunti€1,389.82
AURAND K7-1EV sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 1 vaihe, 2.6 A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,504.36
AURAND M5-1 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€1,710.55
AURAND M5-1E sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,008.36
AURAND M5-1V sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 120 V AC, laukaisukytkin, 6.9 A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€1,878.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND K7-2 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, 230 V AC
€1,321.09 / yksikkö