AURAND K7-1 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, 120 V AC | AG8DBU 29FW81

AURAND K7-1 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, 120 V AC

Varastossa
Tuote: AG8DBU Malli: K7-1Ristiviite: 29FW81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,282.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kämmentietokone
Ampeeria2.6
Siivousalue5"
Johdon pituus15 ft.
Kahvan muotoiluC muoto
Kahvan tyyppiPalm-Grip
HP0.25
VaiheYksi
Virtalähde115V AC
Poistoprosentti50-75 neliöjalkaa/tunti
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus17.5 "
Työkalun paino9 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kevyt sähkökäyttöinen työkalu / kannen skaalain ruosteen, maalin ja liimojen poistamiseksi lattiasta, betonista, seinistä, metallista ja vaakasuorista pinnoista
    • Ominaisuudet ovat kädessä pidettävä malli, jossa on C-muotoinen kahva ja liipaisukytkin helppoa käyttöä varten
    • Varustettu 1/4 hv: n yksivaiheisella vaihtovirtamoottorilla materiaalien poistamiseksi nopeudella 60-90 neliöjalkaa tunnissa
    • Pienikokoinen ja 15 jalkaa johto mahdollistavat käytön ahtaissa tiloissa, kuten kellareissa
    • Toimitetaan leikkuripaketin, voiteluaineiden ja tyhjiö- / pölysuojan kanssa pölyn keräämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiivousalueHPVirtalähdePoistoprosenttiHinta
AURAND K7-1E sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, C-muotoinen kahva | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,389.82
AURAND K7-1V sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1 vaihe | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 neliöjalkaa/tunti€1,389.82
AURAND K7-1EV sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 1 vaihe, 2.6 A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,504.36
AURAND M5-1 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€1,710.55
AURAND M5-1E sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,008.36
AURAND M5-1V sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 120 V AC, laukaisukytkin, 6.9 A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€1,878.55
AURAND M5-1EV sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue | AG8DCB 29FW88 M5-1EV12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,138.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND K7-1 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, 120 V AC
€1,282.91 / yksikkö