AURAND K7-2EV sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, tyhjiöverholla | AG8DCH

AURAND K7-2EV sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, tyhjiövaippa

Varastossa
Tuote: AG8DCH Malli: K7-2EV

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,519.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kämmentietokone
Siivousalue8"
HP0.25
Hz50/60
VaiheYksi
Virtalähde230V AC
Poistoprosentti65-90 neliöjalkaa/tunti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aurand K7-2EV karkaisukone on kevyt sähkötyökalu/tehoskaalauslaite, joka on suunniteltu liimojen, maalin, ruosteen ja pinnoitteiden poistamiseen lattioista. Tätä työkalua käytetään myös maalinhakkurina, betonihiomakoneena ja kansihiomakoneena.

Ominaisuudet:

  • Aurand K7-2EV karkaisukone on varustettu yksivaiheisella, 60 Hz:n, 230 VAC:lla toimivalla moottorilla, joka pystyy toimittamaan materiaalinpoistonopeuden 60-90 neliöjalkaa/h.
  • Siinä on kädessä pidettävä malli, jossa on C-muotoinen kämmenkahva ja liipaisinkytkin helpottamaan käyttöä.
  • Kompakti koko ja 15 jalan johto mahdollistavat käytön ahtaissa tiloissa, mukaan lukien kellarissa.
  • Sen mukana toimitetaan leikkurinippu, jossa on monihampaiset leikkuupyörät.
  • Siinä on alipainesuojat pölyn keräämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Aurand-leikkuripaketit: Käyttäjät voivat helposti vaihtaa nämä leikkurit leikkurien erityisvaatimusten mukaan.
  • Aurand teräsharjat: Ne on suunniteltu kevyeen skaalaus- ja puhdistussovelluksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on pneumaattisten ja sähköisten ilmakäyttöisten karkaisulaitteiden välillä?

A. Sähkökäyttöiset karkaisimet toimivat sähköllä, kun taas pneumaattiset karkaisimet toimivat paineilmalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiivousalueHPVirtalähdePoistoprosenttiHinta
AURAND K7-1 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, 120 V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 neliöjalkaa/tunti€1,282.91
AURAND K7-1E sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 1/4 hv, C-muotoinen kahva | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,389.82
AURAND K7-1V sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 5 tuuman puhdistusalue, 1 vaihe | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 neliöjalkaa/tunti€1,389.82
AURAND K7-1EV sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 1 vaihe, 2.6 A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 neliöjalkaa/tunti€1,504.36
AURAND M5-1 sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€1,710.55
AURAND M5-1E sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 12 tuuman puhdistusalue | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 neliöjalkaa/tunti€2,008.36
AURAND M5-1V sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, 120 V AC, laukaisukytkin, 6.9 A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 neliöjalkaa/tunti€1,878.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND K7-2EV sähköinen kädessä pidettävä leikkuri, 8 tuuman puhdistusalue, tyhjiövaippa
€1,519.64 / yksikkö