AMERIC Sähköiset suljetun tilan tuulettimet ja puhaltimet

Suljetun tilan kannettavat tuulettimet ovat ihanteellisia räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on enemmän ilmanvaihtoa. Mukana jopa 5 hevosvoiman moottorit, joiden suurin nopeus on 3495 rpm, ja sisäänrakennettu kahva parempaan siirrettävyyteen. Tarjoaa maksimi virtausnopeuden 9968 cfm ja saatavana nimellisjännitteillä 115, 230 ja 440 V

Suodattaa

AMERIC -

Sähköiset suljetun tilan tuulettimet, tuulettimet ja puhaltimet

Amerikkalaiset suljetun tilan tuulettimet ja puhaltimet tuottavat jatkuvan negatiivisen ja positiivisen ilmavirran ja tarjoavat erinomaisen ilmanvaihdon ahtaissa tiloissa, kuten kaivoissa ja viemärissä. Niissä on vankka, luotettava polyeteenirakenne, joka pitää työntekijät mukavana ja turvallisena äärimmäisissä työolosuhteissa, ja ne on varustettu lämpösuojatuilla, täysin suljetuilla moottoreilla, jotka ovat ihanteellisia pitkiin töihin. Lisäksi nämä UL-listatut aksiaalityyppiset puhaltimet tuottavat suuren määrän ilmaa alhaisilla paineilla ja niissä on kaksiseinämäinen rakenne suojaamaan sisäisiä mekanismeja ja ilmavirtausta. Ne on helppo pinota tilan säästämiseksi varasto- ja työtiloissa, ja niissä on sisäänrakennetut kahvat siirrettävyyttä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä puhaltimia, joita on saatavana sinisenä ja kirkkaan keltaisena värinä parantaaksesi näkyvyyttä.

TyyliMalliLeveysAmpeeriaVäriKanavan halkaisijaKorkeusHPPituusJänniteHinta (ei alv)
AGVAF1500A12.5 "2.5Keltainen8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€909.14
BGVAF3000B14 "4.2sininen12 "21 "117 "230 VAC€975.37
BGVAF3000A14 "8.0/5.7sininen12 "21 "117 "115 VAC€927.74
CGVAF8000A25.5 "21.2sininen20 "27.5 "527.5 "230 VAC€5,493.68
TyyliMalliAmpeeriaJänniteHinta (ei alv)
AGVAF8000B-36.5440 VAC€5,146.34
AGVAF8000A-313230 VAC€4,470.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?