AMERIC GVAF8000A-3 suljetun tilan tuuletin 3-vaiheinen aksiaalinen 5 hv 20 tuumaa 230vac | AB6MFD 21YC23

AMERIC GVAF8000A-3 suljetun tilan tuuletin 3-vaiheinen aksiaalinen 5hv 20 tuumaa 230vac

Varastossa
Tuote: AB6MFD Malli: GVAF8000A-3Ristiviite: 21YC23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,783.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin, 3-vaiheinen
Ampeeria13
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3450 rpm
Värisininen
Kanavan halkaisija20 "
Korkeus27.5 "
HP5
Pituus27.5 "
Materiaalipolyeteeni
Suurin virtaus vapaassa ilmassa9968 cfm
Tyyppiaksiaalinen
Jännite230 VAC
Leveys25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
AMERIC GVAF8000B-3 Kiinteän tuulettimen 3-vaiheinen aksiaalinen 5HP 20 tuuman 440VAC | AG9RNN 21YC24 GVAF8000B-36.5440 VAC€4,867.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GVAF8000A-3 suljetun tilan tuuletin 3-vaiheinen aksiaalinen 5hv 20 tuumaa 230vac
€4,783.91 / yksikkö