Jäteveden pumput

Suodattaa

GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Jäteveden ejektoripumppu, 1/2, 110 V AC, Ei kytkintä, 2 tuuman maks. Dia Solids

MallieräHinta (ei alv)
WW0511CP6PTC€892.64
FRANKLIN -

Pumppu, 7 1/2, 480 V AC, ei kytkintä, 3 tuumaa max. Dia Solids

MallieräHinta (ei alv)
87110414-00CP6EXN€9,538.02
FRANKLIN -

Pumppu, 5, 230 V AC, ei kytkintä, 555 Gpm virtausnopeus

MallieräHinta (ei alv)
87110366-00CP6EXH€7,096.65
FRANKLIN -

Pumppu, 3, 230 V AC, ei kytkintä, 475 Gpm virtausnopeus

MallieräHinta (ei alv)
87109896-00CP6EXB€6,834.62
FRANKLIN -

Pumppu, 10, 480 V AC, ei kytkintä, 3 tuumaa max. Dia Solids

MallieräHinta (ei alv)
87110426-00CP6EWY€11,323.54
FRANKLIN -

Hiomapumput, 2 hv HP, 208/230 VAC, Tether Float, messinki, 1 messinki, 20 jalkaa johdon pituus

MallieräHinta (ei alv)
515201CP6EWT€3,942.02
FRANKLIN -

Hiomakonepumppujärjestelmät, 2 hv HP, Dual Tether, 1 pumppu, 130 ft Max. Pää, paljas lanka

MallieräHinta (ei alv)
515204CP6EWP€7,394.31
LIBERTY SAFE -

Jätevesipumppu, 4/10, 120 VAC, 100 Gpm virtausnopeus, 2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
LE41MCR9JJQ€677.79
ZOELLER -

Wastewater Pump, 3, 480VAC, No Switch Included, 410 gpm Flow Rate at 10 ft of Head

MallieräHinta (ei alv)
641-0073CV4HWX€6,452.42
LIBERTY SAFE -

Sewage Pump, 1/2, 120VAC, Vertical Float, 118 Gpm Flow Rate

MallieräHinta (ei alv)
LE51ACR9JJK€824.57
LIBERTY SAFE -

Sewage Pump, 4/10, 120VAC, Vertical Float, 100 Gpm Flow Rate

MallieräHinta (ei alv)
LE41A-2CR9JJU€800.36
LIBERTY SAFE -

Sewage Ejector System, 1/2 Hp, 110V AC, Tether Float, 24 Inch Basin Height, 1

MallieräHinta (ei alv)
P382LE51SD-2/A2WCR9JJW€2,351.67
LIBERTY SAFE -

Jätevesipumppu, 2, 230 VAC, 2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
LEH202M2-2CR9JJY€3,076.71
LIBERTY SAFE -

Sewage Pump, 1/2, 120VAC, Vertical Float, 118 Gpm Flow Rate, Csa

MallieräHinta (ei alv)
LE51A-2CR9JKA€909.37
LITTLE GIANT -

Effluent Pump/2, No Switch Included, 63 Ft

MallieräHinta (ei alv)
620200CR9QGX€1,339.47
ZOELLER -

Jätevesipumppu, 5, 220 VAC, ei kytkintä, 440 gpm virtausnopeus 10 jalan korkeudella, 1

MallieräHinta (ei alv)
651-0076CV4HWZ€7,874.42
ZOELLER -

Jätevesipumppu, 7 1/2, 480 VAC, ei mukana kytkintä, 590 gpm virtaus 10 jalan korkeudella

MallieräHinta (ei alv)
661-0059CV4HXC€8,003.82
ZOELLER -

Wastewater Pump, 5, 220VAC, No Switch Included, 440 gpm Flow Rate at 10 ft of Head

MallieräHinta (ei alv)
651-0075CV4HXJ€8,158.87
LITTLE GIANT PUMPS -

Jätevesipumppu, 1-vaihe, 2-johdin, 5 Hp, 230 V

MallieräHinta (ei alv)
90302020CV8PHM-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Effluent Pump, 1/2 Hp, 230 V, 60 Hz, 4 Stage

MallieräHinta (ei alv)
90302010CV8PHK-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Poistovesipumppu, 1/2 Hp, 115 V, 60 Hz

MallieräHinta (ei alv)
90301005CV8PGV-
Tarjouspyyntö
123...7

Jäteveden pumput

Jäteveden pumppuja käytetään veden poistamiseen kohtuullisella määrällä suspendoituneita kiintoaineita. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman jätevesipumppuja tuotemerkeiltä, ​​kuten Dayton, Zoeller, Pikku Giant ja Goulds vesitekniikka. Näitä pumppuja voidaan käyttää myös kaatopaikoissa ja septisissä järjestelmissä. Pikku jättiläinen E-sarjan jätevesipumpuissa on termoplastinen / ruostumaton teräspurkaus ja moottorikiinnikkeet metallien ja mineraalien aiheuttamilta vaurioilta. Nämä pumput on varustettu keraamisilla laakeriholkeilla melun vähentämiseksi ja pidemmän käyttöiän takaamiseksi ja hiilifenoliset vastalevyt, jotka estävät hallitsemattoman kulumisen. Dayton uppopumpuissa on valurauta / ruostumaton teräsrakenne, joka varmistaa tärinänvaimennuksen ja korroosionkestävyyden. Nämä pumput on varustettu kuulalaakereilla pienen kitkan takaamiseksi ja tuottavat jopa 3450 r / min nopeuden. Nämä pumput tarjoavat sekä manuaalista että automaattista käyttöä, ja niitä voidaan käyttää jopa 130 ° F: n lämpötilaan. Valitse laaja valikoima jäteveden pumppuja, joiden korkeus on 10.375 - 18.5 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?