FRANKLIN 515201 Hiomapumput, 2 hv HP, 208/230 VAC, Tether Float, messinki, 1 messinki, 20 jalkaa johdon pituus | CP6EWT 793V60

FRANKLIN 515201 Hiomapumput, 2 hv HP, 208/230 VAC, Tether Float, messinki, 1 messinki, 20 jalkaa johdon pituus

Varastossa
Tuote: CP6EWT Malli: 515201Ristiviite: 793V60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,313.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 515201 Hiomapumput, 2 hv HP, 208/230 VAC, Tether Float, messinki, 1 messinki, 20 jalkaa johdon pituus
€4,313.82 / yksikkö