ZOELLER 651-0076 Wastewater Pump, 5, 220VAC, No Switch Included, 440 gpm Flow Rate at 10 ft of Head, 1 | CV4HWZ 60UA04

ZOELLER 651-0076 Wastewater Pump, 5, 220VAC, No Switch Included, 440 gpm Flow Rate at 10 ft of Head, 1

Varastossa
Tuote: CV4HWZ Malli: 651-0076Ristiviite: 60UA04

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,468.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 651-0076 Wastewater Pump, 5, 220VAC, No Switch Included, 440 gpm Flow Rate at 10 ft of Head, 1
€8,468.17 / yksikkö