Jäteveden pumput

Suodattaa

ZOELLER -

Hiomapumppu, 1/2 hv HP, 230 VAC, pystysuora kelluvuus, 31 GPM virtausnopeus 10 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
803-0014CV4HWT€1,605.98
ZOELLER -

Jätevesipumppu, 3, 480 VAC, ei kytkintä, 410 gpm virtausnopeus 10 jalan korkeudella, 3

MallieräHinta (ei alv)
641-0074CV4HWY€6,452.42
ZOELLER -

Jätevesipumppu, 5, 480 VAC, ei kytkintä, 490 gpm virtausnopeus 10 jalan korkeudella

MallieräHinta (ei alv)
651-0078CV4HXA€7,195.43
ZOELLER -

Jätevesipumppu, 5, 480 VAC, ei kytkintä, 490 gpm virtausnopeus 10 jalan korkeudella, 3

MallieräHinta (ei alv)
651-0077CV4HXB€7,195.43
ZOELLER -

Sewage Pump, 4/10, 110V AC, Float, 60 Gpm Flow Rate, 2 Inch Max. Dia Solids

MallieräHinta (ei alv)
264-0045CV4HXH€739.34
A.R. NORTH AMERICA -

Pumppupaketti laatikossa

MallieräHinta (ei alv)
RSV3G30-PKGCN8VPF€746.03
LITTLE GIANT PUMPS -

Jätevesipumppu, 1/2 Hp, 115 V, 30 jalkaa johto

MallieräHinta (ei alv)
511621CV8PGX-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Poistovesipumppu, 1/2 Hp, 230 V, 60 Hz

MallieräHinta (ei alv)
90301010CV8PGW-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Jätevesipumppu, 1/2 Hp, 115 V, 20 jalkaa johto

MallieräHinta (ei alv)
511622CV8PGY-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Jätevesipumppu, 1/3 Hp, 115 V, integroitu mekaaninen uimuri

MallieräHinta (ei alv)
506602CV8PJV-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Jätevesipumppu, 1-vaihe, 2-johdin, 5 Hp, 115 V

MallieräHinta (ei alv)
90302015CV8PHL-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Jätevesipumppu, 1-vaihe, 2-johdin, 5 Hp, 115 V, 60 Hz

MallieräHinta (ei alv)
90303005CV8PHP-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Effluent Pump, 4/10 Hp, 208-230 V, 30 Feet Cord

MallieräHinta (ei alv)
509803CV8PJF-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Jätevesipumppu, 4/10 Hp, 115 V, Manuaalinen

MallieräHinta (ei alv)
509806CV8PJH-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Effluent Pump, 4/10 Hp, 115 V, Piggyback Float Switch

MallieräHinta (ei alv)
509531CV8PJK-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Jätevesipumppu, 4/10 hv, 115 V, manuaalinen, 30 jalkaa johto

MallieräHinta (ei alv)
509533CV8PJM-
Tarjouspyyntö
1...67

Jäteveden pumput

Jäteveden pumppuja käytetään veden poistamiseen kohtuullisella määrällä suspendoituneita kiintoaineita. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman jätevesipumppuja tuotemerkeiltä, ​​kuten Dayton, Zoeller, Pikku Giant ja Goulds vesitekniikka. Näitä pumppuja voidaan käyttää myös kaatopaikoissa ja septisissä järjestelmissä. Pikku jättiläinen E-sarjan jätevesipumpuissa on termoplastinen / ruostumaton teräspurkaus ja moottorikiinnikkeet metallien ja mineraalien aiheuttamilta vaurioilta. Nämä pumput on varustettu keraamisilla laakeriholkeilla melun vähentämiseksi ja pidemmän käyttöiän takaamiseksi ja hiilifenoliset vastalevyt, jotka estävät hallitsemattoman kulumisen. Dayton uppopumpuissa on valurauta / ruostumaton teräsrakenne, joka varmistaa tärinänvaimennuksen ja korroosionkestävyyden. Nämä pumput on varustettu kuulalaakereilla pienen kitkan takaamiseksi ja tuottavat jopa 3450 r / min nopeuden. Nämä pumput tarjoavat sekä manuaalista että automaattista käyttöä, ja niitä voidaan käyttää jopa 130 ° F: n lämpötilaan. Valitse laaja valikoima jäteveden pumppuja, joiden korkeus on 10.375 - 18.5 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?