FRANKLIN 87110414-00 Pump, 7 1/2, 480V AC, No Switch Included, 3 Inch Max. Dia Solids | CP6EXN 793V74

FRANKLIN 87110414-00 Pump, 7 1/2, 480V AC, No Switch Included, 3 Inch Max. Dia Solids

Varastossa
Tuote: CP6EXN Malli: 87110414-00Ristiviite: 793V74

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,371.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 87110414-00 Pump, 7 1/2, 480V AC, No Switch Included, 3 Inch Max. Dia Solids
€9,371.46 / yksikkö