ZOELLER 641-0073 Wastewater Pump, 3, 480VAC, No Switch Included, 410 gpm Flow Rate at 10 ft of Head | CV4HWX 60UA01

ZOELLER 641-0073 Jätevesipumppu, 3, 480 VAC, ei mukana kytkintä, 410 gpm Virtaus 10 jalan korkeudella

Varastossa
Item: CV4HWX Malli: 641-0073Ristiviite: 60UA01

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,938.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 641-0073 Jätevesipumppu, 3, 480 VAC, ei mukana kytkintä, 410 gpm Virtaus 10 jalan korkeudella
€6,938.95 / yksikkö