JACOB HOLTZ Kaksoispyörät

Suodattaa

JACOB HOLTZ -

X-Caster -sarja, kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla

Jacob Holtz X-Caster Series ovat kääntyviä pyöriä, joissa on kaksoispyörät ja jarrut käyttöturvallisuuden parantamiseksi. Nämä pyörät tarjoavat parempaa liikkuvuutta ja vakautta kärryille, huonekaluille ja teollisuuslaitteille. Niissä on kääntyvät pyörät kääntämään pyörää 360 astetta, mikä lisää ohjattavuutta ja helpottaa liikkumista mihin tahansa suuntaan. Niissä on takapään jarrut, jotka vähentävät jarrujen kulumista ja lisäävät lämmönpoistoa. Näiden kääntyvien pyörien kantavuus vaihtelee välillä 1000 - 2999 lb. Niissä on polypropeenista valmistetut pyörät, jotka vähentävät melua ja tärinää sekä estävät merkintöjen muodostumista pintaan.

TyyliMalliPyörän halkaisijaPyörän materiaaliAsennustyyppiPyörän materiaaliPyörän leveysKokonaiskorkeusVarsi Dia.Varren pituusHinta (ei alv)
A155-2XPP-10-WB1.5 "polypropeeniKahvan varsipolypropeeni3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.53
B155-2XPP-40-WB1.5 "polypropeeniKitkarenkaan varsipolypropeeni3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.54
C205-2XHRUB-84-WB2"KumiKierteinen varsiKumi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.16
D205-2XPU-22-WB2"polyuretaaniKierteinen varsipolyuretaani3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€0.88
E205-2XHRUB-22-WB2"KumiKierteinen varsiKumi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.12
F305-2XTPR-51-WB3"Termoplastinen kumiMessinkikitkarengasTermoplastinen kumi7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.27
G305-2XPU-10-WB3"polyuretaaniKahvan varsipolyuretaani7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.27
H305-2XTPR-10-WB3"Termoplastinen kumiKahvan varsiTermoplastinen kumi7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.23
JACOB HOLTZ -

Kaksipyöräinen jäykkä pyörä

TyyliMalliPultinreikien sisäpuoliPultinreikien ulkopuolellaLevyn kokoplate tyyppiHinta (ei alv)
A155-2XPP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D€0.49
B155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.02
C155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.50
JACOB HOLTZ -

Kahden pyörän kääntöpyörä

TyyliMalliVarsi Dia.Pyörän materiaaliPultinreikien sisäpuoliVarren pituusVarren tyyppiPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A155-2XPP-04-polypropeeni7/8 x 1-9/16"--Musta1.5 "polypropeeni€0.50
B155-2XPU-00-polyuretaani1 x 1 "--Harmaa1.5 "polyuretaani€0.67
C155-2XPU-04-polyuretaani7/8 x 1-9/16"--Harmaa1.5 "polyuretaani€0.67
D155-2XPP-841 / 2 "polypropeeni-3 / 4 "kierteitetytMusta1.5 "polypropeeni€0.46
E205-2XTPR-861 / 2 "Termoplastinen kumi-1.5 "kierteitetytHarmaa2"Termoplastinen kumi€0.76
F155-2XPP-293 / 8 "polypropeeni-1.5 "kierteitetytMusta1.5 "polypropeeni€0.43
G205-2XHRUB-513 / 8 "Kumi-1"KitkarengasMusta2"Kumi€1.04
H305-2XPU-293 / 8 "polyuretaani-1.5 "kierteitetytHarmaa3"polyuretaani€1.14
I155-2XTPR-513 / 8 "Termoplastinen kumi-1"KitkarengasHarmaa1.5 "Termoplastinen kumi€0.58
J205-2XTPR-273 / 8 "Termoplastinen kumi-1"kierteitetytHarmaa2"Termoplastinen kumi€0.71
K205-2XHRUB-273 / 8 "Kumi-1"kierteitetytMusta2"Kumi€1.00
L205-2XPU-105 / 16 "polyuretaani-1.5 "Grip-kaulaHarmaa2"polyuretaani€0.76
M205-2XHRUB-225 / 16 "Kumi-1"kierteitetytMusta2"Kumi€1.00
N305-2XTPR-105 / 16 "Termoplastinen kumi-1.5 "Grip-kaulaHarmaa3"Termoplastinen kumi€1.10
O155-2XPP-225 / 16 "polypropeeni-1"kierteitetytMusta1.5 "polypropeeni€0.42
P205-2XPP-105 / 16 "polypropeeni-1.5 "Grip-kaulaMusta2"polypropeeni€0.47
Q305-2XPP-105 / 16 "polypropeeni-1.5 "Grip-kaulaMusta3"polypropeeni€0.71
R205-2XHRUB-105 / 16 "Kumi-1.5 "Grip-kaulaMusta2"Kumi€1.00
S155-2XPP-407 / 16 "polypropeeni-7 / 8 "KitkarengasMusta1.5 "polypropeeni€0.43
T155-2XPU-407 / 16 "polyuretaani-7 / 8 "KitkarengasHarmaa1.5 "polyuretaani€0.60
U155-2XTPR-407 / 16 "Termoplastinen kumi-7 / 8 "KitkarengasHarmaa1.5 "Termoplastinen kumi€0.54
V205-2XTPR-407 / 16 "Termoplastinen kumi-7 / 8 "KitkarengasHarmaa2"Termoplastinen kumi€0.72
W205-2XHRUB-407 / 16 "Kumi-7 / 8 "KitkarengasMusta2"Kumi€1.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?