Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB Kaksipyöräinen kääntöpyörä jarrulla 150 lb 2 tuumaa | AB6THK 22E572

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB kaksipyöräinen kääntyvä pyörä jarrulla 150 Lb 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6THK Malli: 205-2XHRUB-22-WBRistiviite: 22E572

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräinen pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiTakapää
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
Kehyksen viimeistelyMusta emali
KehysmateriaaliYhdistetty
Kuormitusluokitus150 lb
AsennustyyppiKierteinen varsi
Kokonaiskorkeus2 45 / 64 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus1"
Varren tyyppikierteitetyt
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaPyörän materiaaliAsennustyyppiPyörän materiaaliPyörän leveysKokonaiskorkeusVarsi Dia.Varren pituusHinta
JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB kaksoispyöräinen kääntöpyöräjarru 150 Lb.1-1 / 2 tuumaa | AB6TDC 22E461 155-2XPP-10-WB1.5 "polypropeeniKahvan varsipolypropeeni3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.53
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40-WB kaksoispyöräinen kääntöpyöräjarru 150 Lb 1-1 / 2 tuumaa | AB6TDN 22E471 155-2XPP-40-WB1.5 "polypropeeniKitkarenkaan varsipolypropeeni3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.54
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla 150 Lb 2 tuumaa | AB6TJB 22E588 205-2XHRUB-84-WB2"KumiKierteinen varsiKumi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.16
JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla 150 Lb 2 tuumaa | AB6TLD 22E641 205-2XPU-22-WB2"polyuretaaniKierteinen varsipolyuretaani3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€0.88
JACOB HOLTZ 305-2XPU-10-WB kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla 150 Lb.3 tuumaa | AB6TQA 22E748 305-2XPU-10-WB3"polyuretaaniKahvan varsipolyuretaani7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.27
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla 150 Lb 3 In.tpr | AB6TRF 22E784 305-2XTPR-10-WB3"Termoplastinen kumiKahvan varsiTermoplastinen kumi7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.23
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla 150 Lb 3 tuuman Tpr | AB6TRV 22E798 305-2XTPR-51-WB3"Termoplastinen kumiMessinkikitkarengasTermoplastinen kumi7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB kaksipyöräinen kääntyvä pyörä jarrulla 150 Lb 2 tuumaa
€1.12 / yksikkö