Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 Kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 150 Lb 1-1 / 2 tuuman halkaisija Pp | AB6TED 22E485

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 kaksoispyörän jäykkä pyörä 150 Lb 1-1/2 tuuman halkaisija Pp

Varastossa
Tuote: AB6TED Malli: 155-2XPP-R-04Ristiviite: 22E485

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräinen jäykkä pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän muotoStandardi
Kehyksen viimeistelyMusta emali
KehysmateriaaliYhdistetty
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli7/8 x 1-9/16"
Kuormitusluokitus150 lb
AsennustyyppiLevy
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella7/8 x 1-9/16"
Kokonaiskorkeus2 5 / 16 "
Levyn koko1-1 / 4 x 2 "
plate tyyppiC
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija1.5 "
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1238
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliPultinreikien ulkopuolellaLevyn kokoplate tyyppiHinta
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 Kaksoispyöräinen jäykkä pyörä 150 Lb 1-1 / 2 tuuman halkaisija Pp | AB6TEC 22E484 155-2XPP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D€0.49
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 kaksoispyörän jäykkä pyörä 150 Lb 1-1 / 2 tuuman halkaisija Pp | AB6TEF 22E487 155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 kaksoispyörän jäykkä pyörä 150 Lb 1-1/2 tuuman halkaisija Pp
€0.50 / yksikkö