Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOB HOLTZ 305-2XPP-10 kaksoispyöräinen kääntöpyörä 150 Lb 3 tuuman halkaisija Pp | AB6TNX 22E711

JACOB HOLTZ 305-2XPP-10 kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 150 Lb 3 tuumaa halkaisija Pp

Varastossa
Tuote: AB6TNX Malli: 305-2XPP-10Ristiviite: 22E711

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän kääntöpyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän muotoStandardi
Kehyksen viimeistelyMusta emali
KehysmateriaaliYhdistetty
Kuormitusluokitus150 lb
AsennustyyppiKahvan varsi
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus4"
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus1.5 "
Varren tyyppiGrip-kaula
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Pyörän materiaaliPultinreikien sisäpuoliVarren pituusVarren tyyppiPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 kaksoispyöräinen kääntöpyörä 150 Lb 1-1 / 2 tuumaa Pp | AB6TCV 22E454 155-2XPP-04-polypropeeni7/8 x 1-9/16"--Musta1.5 "polypropeeni€0.50
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 kaksoispyöräinen kääntöpyörä 150 Lb 1-1 / 2 tuuman Pp | AB6TDD 22E462 155-2XPP-225 / 16 "polypropeeni-1"kierteitetytMusta1.5 "polypropeeni€0.42
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 kaksoispyöräinen kääntöpyörä 150 Lb 1-1 / 2 tuumaa Pp | AB6TDK 22E468 155-2XPP-293 / 8 "polypropeeni-1.5 "kierteitetytMusta1.5 "polypropeeni€0.43
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 kaksoispyöräinen kääntöpyörä 150 Lb 1-1 / 2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XPP-407 / 16 "polypropeeni-7 / 8 "KitkarengasMusta1.5 "polypropeeni€0.43
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 kaksoispyöräinen kääntöpyörä 150 Lb 1-1 / 2 tuuman Pp | AB6TDW 22E478 155-2XPP-841 / 2 "polypropeeni-3 / 4 "kierteitetytMusta1.5 "polypropeeni€0.46
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 Kaksipyöräinen kääntöpyörä 150 lb 1-1/2 tuumaa uretaani | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-polyuretaani1 x 1 "--Harmaa1.5 "polyuretaani€0.67
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 kaksoispyöräinen kääntöpyörä 150 Lb 1-1 / 2 tuuman uretaani | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-polyuretaani7/8 x 1-9/16"--Harmaa1.5 "polyuretaani€0.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOB HOLTZ 305-2XPP-10 kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 150 Lb 3 tuumaa halkaisija Pp
€0.71 / yksikkö