JACOB HOLTZ X-Caster -sarja, kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla


Suodattaa
Jarrujen tyyppi: Takapää , Pyöräjarru Mukana: Kyllä , Pyörän kuormitusalue: 1000-2999 paunaa , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Musta , Ydinmateriaali: Vahvistettu komposiitti , Kehyksen viimeistely: Musta emali , Kehyksen materiaali: Yhdistetty , Kuormitus: 150 lb
TyyliMalliPyörän halkaisijaPyörän materiaaliAsennustyyppiPyörän materiaaliPyörän leveysKokonaiskorkeusVarsi Dia.Varren pituusHinta (ei alv)
A
155-2XPP-40-WB
1.5 "polypropeeniKitkarenkaan varsipolypropeeni3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.54
B
155-2XPP-10-WB
1.5 "polypropeeniKahvan varsipolypropeeni3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.53
C
205-2XHRUB-22-WB
2"KumiKierteinen varsiKumi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.12
D
205-2XPU-22-WB
2"polyuretaaniKierteinen varsipolyuretaani3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€0.88
E
205-2XHRUB-84-WB
2"KumiKierteinen varsiKumi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.16
F
305-2XTPR-10-WB
3"Termoplastinen kumiKahvan varsiTermoplastinen kumi7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.23
G
305-2XTPR-51-WB
3"Termoplastinen kumiMessinkikitkarengasTermoplastinen kumi7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.29
H
305-2XPU-10-WB
3"polyuretaaniKahvan varsipolyuretaani7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.27

X-Caster -sarja, kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla

Jacob Holtz X-Caster Series ovat kääntyviä pyöriä, joissa on kaksoispyörät ja jarrut käyttöturvallisuuden parantamiseksi. Nämä pyörät tarjoavat parempaa liikkuvuutta ja vakautta kärryille, huonekaluille ja teollisuuslaitteille. Niissä on kääntyvät pyörät kääntämään pyörää 360 astetta, mikä lisää ohjattavuutta ja helpottaa liikkumista mihin tahansa suuntaan. Niissä on takapään jarrut, jotka vähentävät jarrujen kulumista ja lisäävät lämmönpoistoa. Näiden kääntyvien pyörien kantavuus vaihtelee välillä 1000 - 2999 lb. Niissä on polypropeenista valmistetut pyörät, jotka vähentävät melua ja tärinää sekä estävät merkintöjen muodostumista pintaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?