JACOB HOLTZ Kaksipyöräinen jäykkä pyörä


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Ei , Pyörän kuormitusalue: 1000-2999 paunaa , Caster Tuoteryhmä: Jäykkä pyörä , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän materiaali: polypropeeni , Pyörän muoto: Standardi , Kehyksen viimeistely: Musta emali , Kehyksen materiaali: Yhdistetty , Kuormitus: 150 lb , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennustyyppi: Levy , Kokonaiskorkeus: 2 5 / 16 " , Pyörän väri: Musta , Pyörän halkaisija: 1.5 " , Pyörän materiaali: polypropeeni , Pyörän leveys: 3 / 4 "
TyyliMalliPultinreikien sisäpuoliPultinreikien ulkopuolellaLevyn kokoplate tyyppiHinta (ei alv)
A
155-2XPP-R-00
1 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D€0.49
B
155-2XPP-R-06
1-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.02
C
155-2XPP-R-04
7/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?