MERCOID Digitaaliset painemittarit lähettimillä

Ihanteellinen jätevesi-, kemian-, petrokemian-, massa- ja paperiteollisuudelle, öljy- ja kaasuteollisuudelle sekä elintarvike- ja juomateollisuudelle. Tarjoa joustava painekalibrointi, painikekonfiguraatio ja ohjelmoitavat asetukset HART-kommunikaatiolla. Saatavana 1/2 ja 1/4 tuuman naaraspuolisilla NPT-liitännöillä.

Suodattaa

MERCOID -

Painelähettimen vaahto

TyyliMalliYhteyden kokoulostuloalueHinta (ei alv)
A3200G-3-FM-1-1-LCD1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 725 psi€2,018.44
B3200G-1-FM-1-11/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto-14.5 - 21 psi, (tehdasasetus 0 - 21 psi)€2,119.45
A3200G-1-FM-1-1-LCD1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto-14.5 - 21 psi, (tehdasasetus 0 - 21 psi)€2,018.44
B3200G-3-FM-1-11/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 725 psi€2,119.45
B3200G-2-FM-1-11/2 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto-14.5 - 217 psi, (tehdasasetus 0 - 217 psi)€2,119.45
A3200G-4-FM-1-1-LCD1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 3600 psi€2,018.44
B3200G-4-FM-1-11/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 3600 psi€2,119.45
A3200G-2-FM-1-1-LCD1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto-14.5 - 217 psi, (tehdasasetus 0 - 217 psi)€2,018.44
C3100D-6-FM-1-1-LCD1/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 300 psi€2,227.93
C3100D-5-FM-1-1-LCD1/4 "naisten NPT8-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 100 psi€2,256.07
C3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0-750 "wc€2,227.93
D3100D-3-FM-1-11/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0-150 "wc€2,626.76
D3100D-4-FM-1-11/4 "naisten NPT5-20 mA / HART-tiedonsiirto0-750 "wc€2,626.76
C3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0-30 "wc€2,290.18
C3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "naisten NPT7-20 mA / HART-tiedonsiirto0-150 "wc€2,227.93
D3100D-6-FM-1-11/4 "naisten NPT6-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 300 psi€2,626.76
D3100D-5-FM-1-11/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 100 psi€2,711.61
D3100D-2-FM-1-11/4 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0-30 "wc€2,575.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?