GAST Kalvokompressori / alipainepumppu

GAST-kalvokompressori/tyhjiöpumput sopivat sovelluksiin, jotka vaativat jatkuvaa suorituskykyä ja kohtuullista paineensyöttöä, kuten kaasupullojen täyttö ja ruokaöljyjen hydraus. Niissä on käännettävät 1/8 ja 1/4 tuuman tulo- ja ulostuloportit asennuksen helpottamiseksi.

Suodattaa

GAST -

Kompressoripumput

TyyliMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "letkuliitin1/4 "letkuliitin2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€344.81
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€576.19
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€655.80
C15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "letkuliitin1/4 "letkuliitin1 13 / 16 "4"1.875 "€599.58
GAST -

Kalvokompressorit / tyhjiöpumput

Kaasukalvokompressorit / tyhjiöpumput toimittavat paineistettua ilmaa meluherkissä sovelluksissa, kuten lääketieteellisissä laboratorioissa, sairaaloissa ja autoissa. Näissä kestävissä ja lujassa tyhjiöpumpuissa on öljytön pysyvä voitelu, joka poistaa epäpuhtaudet ja takaa tasaisen ja hiljaisen toiminnan. Näissä kaasukompressoreissa on 1/4 tuuman NPT tai 3/4 tuuman letkun väkästulot ja -ulostulot paineilman syöttämiseksi. Niissä on automaattinen lämpösuoja, joka katkaisee piirin ja estää tyhjöpumpun / ilmakompressorin palamisen. Tiettyihin malleihin on integroitu alipaine- ja painemittarit ja säätimet, kantokahva siirrettävyyttä varten ja kumiset jalat kompressorien nostamiseksi hieman maanpinnan yläpuolelle. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmakompressoreita, joissa on 1/8 ja 1/3 hv moottoriversiot.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPHzSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusJänniteHinta (ei alv)
ADOA-P704-AA4.51/8603/8 "letkuliitin3/8 "letkuliitin8"115€1,383.87
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/115€756.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?