Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST 22D1180-202-1005 Kompressoripumpun halkaisija 1/8 hv 7-47 / 64 tuuman pituus | AH7NKA 36XD68

GAST 22D1180-202-1005 Kompressoripumppu Kalvo 1/8 HP 7-47/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7NKA Malli: 22D1180-202-1005Ristiviite: 36XD68
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
€655.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressoripumppu
Kompressorin tyyppiPallea
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.30
Täyden kuorman ampeerit4.0
HP1/8
Sisääntulon koko1 / 8 "NPT
Maks. PSI jatkuu / sis.25
Maks. Tyhjiö22.5 "Hg
Poistoaukon koko1 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus5 11 / 16 "
Kokonaispituus7.75 "
kokonaisleveys3.5 "
VirtajohdonKyllä
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)26.9
Laivan leveys (cm)14.61
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vapaa ilma CFM @ 30 PSI: 0
    • Vapaa ilma CFM @ 0 tyhjiössä: 1.30

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GAST 10D1125-101-1052 Kompressoripumpun halkaisija 1 / 125HP 3-2 / 67 tuuman pituus | AH7NJX 36XD65 10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "letkuliitin1/4 "letkuliitin2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€344.81
GAST 15D1150-101-1014 Kompressoripumpun läpimitta 1/50 hv 4 tuuman pituus | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "letkuliitin1/4 "letkuliitin1 13 / 16 "4"1.875 "€599.58
GAST 22D1180-201-1088 Kompressoripumpun halkaisija 1/20 HP 6-1 / 3 tuuman pituus | AH7NJZ 36XD67 22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€576.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 22D1180-202-1005 Kompressoripumppu Kalvo 1/8 HP 7-47/64 tuumaa
€655.80 / yksikkö