GAST DOA-P704-AA Kompressori / alipainepumppu 1/8 hv 60 Hz 115v | AC9WLL 3KYY6

GAST DOA-P704-AA Kompressori/tyhjiöpumppu 1/8 Hp 60 Hz 115v

Varastossa
Tuote: AC9WLL Malli: DOA-P704-AARistiviite: 3KYY6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,383.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori / tyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPallea
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.90
Täyden kuorman ampeerit4.5
HP1/8
Hz60
Sisääntulon koko3/8 "letkuliitin
Maks. PSI jatkuu / sis.60/60
Maks. Tyhjiö25.50
Poistoaukon koko3/8 "letkuliitin
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus7.625 "
kokonaisleveys5.125 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Gast DOA-P704-AA -kompressori/tyhjiöpumppu on ihanteellinen luotettavuutensa ja sopeutumiskykynsä vuoksi lääketieteellisissä ja teollisissa olosuhteissa, joissa paineen ja tyhjiön tarkka hallinta on välttämätöntä. Sitä käytetään lääketieteellisissä laitteissa, laboratorioinstrumenteissa, ympäristön seurannassa ja teollisuuskoneissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kompressorin kalvo, joka luo sovelluksissa tarvittavan puristuksen tai tyhjiön.
  • Tässä DOA-P704-AA-tyhjiöpumpussa on NPT-tulo- ja -lähtöliitäntä putkien ja liitosten liittämistä varten teollisissa sovelluksissa.
  • Se voi tuottaa jatkuvan maksimipaineen 60 psi ja tuottaa maksimivirtausnopeuden 1.9 cfm 0 psi:llä, mikä varmistaa tehokkaan suorituskyvyn.
  • Tämä Gast DOA-P704-AA -kompressori/tyhjiöpumppu on suunniteltu käytettäväksi ympäristöissä, joiden äänitaso on 70 dBA, mikä varmistaa kohtuullisen melutason käytön aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tämä pumppu vaihtaa kompressori- ja tyhjiötilan välillä?

A. Se toimii säätämällä kalvon liikettä tilan vaihtamiseksi.

K. Mikä on tämän kompressorin/tyhjiöpumpun teho?

V. Tämän pumpun teho on 1/8 hv. Asiakkaat, jotka etsivät kompressoria/tyhjiöpumppua korkeammalla teholla, voivat valita Gast DOA-V751-FB kompressori / tyhjiöpumppu joiden teho on 1/3 hv.

K. Kuinka voin asentaa ja asentaa tämän pumpun?

A.

  • Etusijalla turvatoimet hyvin ilmastoidussa tilassa.
  • Valitse pumpulle vakaa, hyvin tuuletettu paikka.
  • Tarkista ja varmista, että oikea virtalähde (115V, 60 Hz) on saatavilla.
  • Liitä tulo- ja poistoputket kunnolla.
  • Harkitse suodattimien lisäämistä saastumisen ehkäisemiseksi.
  • Tee tarvittavat paineen tai tyhjiön säädöt.
  • Käynnistä pumppu ja tarkista mahdolliset epäsäännöllisyydet.
  • Laadi säännöllinen huoltoaikataulu ja noudata sitä.
  • Kalibroi pumppu, jos tarvitaan tarkkaa ohjausta.
  • Suorita testiajo varmistaaksesi, että se täyttää sovelluksen vaatimukset.
  • Noudata aina turvallisuusohjeita käyttäessäsi pumppua.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä kompressoria/tyhjiöpumppua?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat sovellusten yhteensopivuus, virtausnopeus, paine/tyhjiöalue, tehovaatimukset ja huoltotarpeet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPHzSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusJänniteHinta
GAST DOA-P707-FB Kompressori / alipainepumppu 1/3 Hv 50/60 Hz | AE2QRC 4Z024 DOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/115€756.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST DOA-P704-AA Kompressori/tyhjiöpumppu 1/8 Hp 60 Hz 115v
€1,383.87 / yksikkö