GAST DOA-P707-FB Kompressori / alipainepumppu 1/3 Hv 50/60 Hz | AE2QRC 4Z024

GAST DOA-P707-FB Kompressori/tyhjiöpumppu 1/3 Hp 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: AE2QRC Malli: DOA-P707-FBRistiviite: 4Z024

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€756.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori / tyhjiöpumppu
Kompressorin tyyppiPallea
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.90
Täyden kuorman ampeerit4.8/3.3
HP1/3
Hz50/60
Sisääntulon koko1 / 4 "
Maks. PSI jatkuu / sis.60/60
Maks. Tyhjiö25.5
Poistoaukon koko1 / 4 "
Kokonaiskorkeus7.625 "
Kokonaispituus7.625 "
kokonaisleveys5.125 "
Jännite110/115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8414801605
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vapaa ilma CFM @ 20 Vac (0.30)
    • Vapaa ilma CFM @ 30 PSI (0.90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPHzSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusJänniteHinta
GAST DOA-P704-AA Kompressori / alipainepumppu 1/8 hv 60 Hz 115v | AC9WLL 3KYY6 DOA-P704-AA4.51/8603/8 "letkuliitin3/8 "letkuliitin8"115€1,383.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST DOA-P707-FB Kompressori/tyhjiöpumppu 1/3 Hp 50/60 Hz
€756.87 / yksikkö