Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST 22D1180-201-1088 Kompressoripumpun halkaisija 1/20 HP 6-1 / 3 tuuman pituus | AH7NJZ 36XD67

GAST 22D1180-201-1088 Kompressoripumppu Kalvo 1/20 HP 6-1/3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7NJZ Malli: 22D1180-201-1088Ristiviite: 36XD67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€576.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressoripumppu
Kompressorin tyyppiPallea
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.20
Täyden kuorman ampeerit4.0
HP1/20
Sisääntulon koko1 / 8 "NPT
Maks. Tyhjiö22.5 "Hg
Poistoaukon koko1 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus5 11 / 16 "
Kokonaispituus6 1 / 3 "
kokonaisleveys3.5 "
VirtajohdonKyllä
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)26.9
Laivan leveys (cm)14.61
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vapaa ilma CFM @ 30 PSI: 0
    • Vapaa ilma CFM @ 0 tyhjiössä: 1.20

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GAST 10D1125-101-1052 Kompressoripumpun halkaisija 1 / 125HP 3-2 / 67 tuuman pituus | AH7NJX 36XD65 10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "letkuliitin1/4 "letkuliitin2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€344.81
GAST 15D1150-101-1014 Kompressoripumpun läpimitta 1/50 hv 4 tuuman pituus | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "letkuliitin1/4 "letkuliitin1 13 / 16 "4"1.875 "€599.58
GAST 22D1180-202-1005 Kompressoripumpun halkaisija 1/8 hv 7-47 / 64 tuuman pituus | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€655.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 22D1180-201-1088 Kompressoripumppu Kalvo 1/20 HP 6-1/3 tuumaa
€576.19 / yksikkö