INSIZE Syvyysmikrometrit

Suodattaa

INSIZE -

Elektroniset syvyysmittarit

TyyliMalliPohjan pituusalueHinta (ei alv)
A1143-200A3.937 "0 - 8"/0 - 200 mm€350.82
B1142-150A100mm0 - 6"/0 - 150 mm€224.27
INSIZE -

Syvyysmittarit

TyyliMalliPohjan pituusalueRod Dia.Hinta (ei alv)
A2341-E13"0 - 1.2 "0.197 "€147.12
B2341-2E23.996 "0 - 12 "0.157 "€301.06
INSIZE -

Elektroninen syvyysmittari

TyyliMalliPohjan pituusaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A1145-25A2.559 "0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€179.05
B2141-201A63mm0 - 12"/0 - 300 mm0.005 "/ 0.01 mmValinnainen: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€415.89
C1148-100E85mm0 - 4"/0 - 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€551.85
D1141-200A100mm0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€200.97
E1147-150100mm0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€235.62
F1141-150A100mm0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€156.57
E1147-300100mm0 - 12"/0 - 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€626.18
E1147-200100mm0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€294.71
B2141-202A101.5mm0 - 12"/0 - 300 mm0.01mm / 0.005"Valinnainen: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€487.36
C1148-200E101mm0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€674.22
D1141-500A150mm0 - 20"/0 - 500 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€754.49
F1141-300A150mm0 - 12"/0 - 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€473.88
TyyliMallialueHinta (ei alv)
A1140-250 - 1"/0 - 25 mm€279.13
A1140-500 - 2"/0 - 50 mm€313.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?